166件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 106mm マグキャッチ エスコ

    106mm マグキャッチ

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951MB-2
  • 薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    薄型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    厚さ2.6mmの極薄型サイズです。ネオジム磁石を使用しているため高吸着力です。
    用途キャビネットに。トラスコ品番377-0168材質本体:スチール幅(mm)16.5厚さ(mm)2.6全長(mm)41シルバー吸着力(N)39取付ピッチ(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型マグネットキャッチMC-YN003 LAMP(スガツネ工業)

    薄型マグネットキャッチMC-YN003

    LAMP(スガツネ工業)
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    厚み4.5mmの極薄型サイズです。
    トラスコ品番132-5674材質ヨーク:鋼(SPCC)、磁石:フェライト幅(mm)4.5厚さ(mm)36全長(mm)36吸着力(N)16.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型マグネットキャッチMC-111型、MC-112型、MC-113型 LAMP(スガツネ工業)

    薄型マグネットキャッチMC-111型、MC-112型、MC-113型

    LAMP(スガツネ工業)
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
    扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。薄型の面付なのでスペースを取らず、簡単に取り付けできます。
    材質本体:ABS樹脂、磁石:フェライト、ヨーク、受座:鋼(SPCC)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    薄型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
    薄型の面付なのでスペースを取らず、簡単に取り付けできます。
    付属品受座材質本体:ABS樹脂、磁石:フェライト、ヨーク、受座:鋼(SPCC)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 脱落防止ねじDBN型 LAMP(スガツネ工業)

    脱落防止ねじDBN型

    LAMP(スガツネ工業)
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
    パネルの取付穴に押し込むだけで、ワンタッチで取り付けできます。このため、取り付けの工程が少なく、コストダウンが図れます。取り付けに止め輸やワッシャーが不要のため、現場作業での部品の紛失がなくなります。取付部が樹脂のため塗装面の傷付きを防止します。
    用途配電盤、制御機器、分電盤等最大適合板厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型マグネットキャッチMC-YS型 LAMP(スガツネ工業)

    小型マグネットキャッチMC-YS型

    LAMP(スガツネ工業)
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    高さ6mmの薄型サイズで小型なマグネットキャッチです。
    付属品MC-YS001P、MC-YS002Pのみ、受座、十字穴付皿木ねじ2.9×13、十字穴付なべ木ねじ3.1×13トラスコ品番132-5663材質本体のみ(フェライト磁石)幅(mm)13.5厚さ(mm)34全長(mm)34ホワイト吸着力(N)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型強力マグネットキャッチDIG88 LAMP(スガツネ工業)

    大型強力マグネットキャッチDIG88

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    大型で強力なマグネットキャッチです。吸着力が強く、表面がゴムなので滑らず重い物でもしっかり固定できます。
    用途サインパネルやフックなどの固定トラスコ品番132-3002材質オレフィン系エラストマー(TPE)ブラック種類標準タイプ吸着力(N)411吸着力(N[kgf])42
  • 埋込マグネットキャッチIN型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込マグネットキャッチIN型

    LAMP(スガツネ工業)
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    埋め込むため、表面にでるのは樹脂だけとなりすっきりとした外観です。
    材質本体:ポリプロピレン(PP)、磁石:強力磁石種類標準タイプ最小適合板厚(mm)4.5
  • 埋込マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    埋込マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    キャビネット内側にガイドを面付けするため、キャビネットの加工が不要で施工性に優れています。スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。
    トラスコ品番132-9224材質ポリプロピレン(PP)ホワイト種類標準タイプ吸着力(N)14吸着力(N[kgf])1.4最小適合板厚(mm)4.5
  • 受金具P100H02 LAMP(スガツネ工業)

    受金具P100H02

    LAMP(スガツネ工業)
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    トラスコ品番133-8721材質鋼(SPCC)仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチマグネットキャッチ【スペーサー】別売品 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチマグネットキャッチ【スペーサー】別売品

    LAMP(スガツネ工業)
    14税込15
    1個
    4日以内出荷
    MC-YS型の板金タイプのマグネットキャッチで、脱着が容易です。高さ6mmの薄型サイズです。
    用途YSW型用スペーサートラスコ品番225-5173RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチマグネットキャッチMC-YSW型 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチマグネットキャッチMC-YSW型

    LAMP(スガツネ工業)
    76税込84
    1個
    4日以内出荷
    MC-YS型の板金タイプのマグネットキャッチで、脱着が容易です。高さ6mmの薄型サイズです。
    材質ポリアセタール(POM)種類標準タイプ付加機能ワンタッチ取付
  • ローレットつまみBRT型 LAMP(スガツネ工業)

    ローレットつまみBRT型

    LAMP(スガツネ工業)
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    脱落防止用ワッシャ付のつまみです。
    用途配電盤、制御機器、分電盤などに。材質快削黄銅/ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチSB11B-AA-1 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチSB11B-AA-1

    LAMP(スガツネ工業)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    ヨークにバネが内蔵されていますので、衝撃を和らげることができます。
    付属品受座トラスコ品番132-9302材質アルミニウム合金種類標準タイプ吸着力(N)39.2吸着力(N[kgf])4RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチSB11A-AA-1 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチSB11A-AA-1

    LAMP(スガツネ工業)
    819税込901
    1個
    4日以内出荷
    ヨークにバネが内蔵されていますので、衝撃を和らげることができます。
    付属品受座トラスコ品番133-3990材質アルミニウム合金種類標準タイプ吸着力(N)68.6吸着力(N[kgf])7RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチNB01 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチNB01

    LAMP(スガツネ工業)
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。
    トラスコ品番132-5648材質ポリアミド(PA)幅(mm)9.5全長(mm)9.5ホワイト吸着力(N)10.78RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチMS型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチMS型

    LAMP(スガツネ工業)
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    吸着面は前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。
    付属品受座W4材質プラスチック
  • マグネットキャッチMC84型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチMC84型

    LAMP(スガツネ工業)
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    ヨークが5.5mmの幅で前後調節できるため、扉のそりなどにも対応できます。
    付属品十字穴付なべ木ねじ(3.1×13)、十字穴付皿木ねじ(2.7×13)材質ABS樹脂幅(mm)25全長(mm)46高さ(mm)14.2吸着力(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチMC200型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチMC200型

    LAMP(スガツネ工業)
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    本体はポリエチレン製です。
    付属品受座材質ポリエチレン(PE)幅(mm)22.5全長(mm)48高さ(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチMC12型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチMC12型

    LAMP(スガツネ工業)
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    付属品受座トラスコ品番132-9312材質アルミニウム合金幅(mm)24全長(mm)75.5種類標準タイプ吸着力(N)49吸着力(N[kgf])5RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチMC009型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチMC009型

    LAMP(スガツネ工業)
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    付属品受座材質ポリエチレン(PE)幅(mm)15全長(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチMC-SM10 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチMC-SM10

    LAMP(スガツネ工業)
    66税込73
    1個
    4日以内出荷
    扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。
    付属品十字穴付なべ木ねじ2.7×13(2本)、十字穴付皿木ねじ2.4×13(1本)トラスコ品番132-7645材質アルミニウム合金吸着力(N)20吸着力(N[kgf])2RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチMC-S88 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチMC-S88

    LAMP(スガツネ工業)
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。
    付属品十字穴付なべ木ねじ3.1×13(2本)、十字穴付皿木ねじ2.9×13(1本)トラスコ品番132-2964材質アルミニウム合金種類標準タイプ吸着力(N)14.7吸着力(N[kgf])1.5
  • マグネットキャッチMC-S78 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチMC-S78

    LAMP(スガツネ工業)
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。
    付属品十字穴付なべ木ねじ3.1×13(2本)、十字穴付皿木ねじ2.4×13(1本)トラスコ品番132-7637材質アルミニウム合金ブラウン種類標準タイプ吸着力(N)7.8吸着力(N[kgf])0.8
  • マグネットキャッチMC-IS4F型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチMC-IS4F型

    LAMP(スガツネ工業)
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。
    付属品受座(W4)材質ポリアミド(PA)幅(mm)14全長(mm)14吸着力(N)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチMC-125型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチMC-125型

    LAMP(スガツネ工業)
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    吸着面は4mm前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。
    付属品受座W12材質ABS樹脂種類標準タイプ吸着力(N)24.5吸着力(N[kgf])2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチCM-2B LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチCM-2B

    LAMP(スガツネ工業)
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    マグネットの吸着力を利用したキャッチです。省スペース化により扉周辺の取り付けが容易です。取り付けはフロント面からの挿入で完了します。難燃性:樹脂部はUL94V-2適合の材料を使用。
    トラスコ品番132-6059材質ポリアミド(PA)幅(mm)5全長(mm)12ブラック種類標準タイプ吸着力(N)3.9吸着力(N[kgf])0.4付加機能ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチC127P LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチC127P

    LAMP(スガツネ工業)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ヨークが6mmの幅で前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。
    トラスコ品番223-7856
  • マグナロック(側面取付タイプ) LAMP(スガツネ工業)

    マグナロック(側面取付タイプ)

    LAMP(スガツネ工業)
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。側面取付タイプで電磁石のある面と平行に取付穴があります。100万回の開閉テスト(規格:BHMAA156.23-2004)をクリアーしています(M32型、M62型で実施)。
    用途門扉(引戸、開き戸)に。非常口やオフィスの出入口など。トラスコ品番824-7021セット内容ストライクプレート、取説材質本体:ステンレス(SUS304)、ヨーク部:鋼製、他幅(mm)182.9厚さ(mm)40.6シルバー高さ(mm)47.6吸着力(N)2666機能吸着感知:あり、扉開閉感知:なし縦(mm)47.6横(mm)40.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールイン型マグネットキャッチMC-H型 LAMP(スガツネ工業)

    ホールイン型マグネットキャッチMC-H型

    LAMP(スガツネ工業)
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    消音及び取付不備回避用スポンジ付です。
    トラスコ品番223-9470
  • ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチMC-YN015S、MC-YN015SP LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチMC-YN015S、MC-YN015SP

    LAMP(スガツネ工業)
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    厚さ2.2mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。
    仕様本体のみ付属品MC-YN015SPのみ、受座、十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)トラスコ品番133-4013材質ステンレス鋼(特殊材)種類標準タイプ吸着力(N)22.5使用環境防錆吸着力(N[kgf])2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 小型ローレットつまみSRT型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 小型ローレットつまみSRT型

    LAMP(スガツネ工業)
    819税込901
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    用途配電盤、制御盤、分電盤など。トラスコ品番133-5638材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • シグナルマグネットキャッチアルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業)

    シグナルマグネットキャッチアルミフレーム取付用セット

    LAMP(スガツネ工業)
    4,198税込4,618
    1セット
    4日以内出荷
    リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。
    材質ポリカーボネート(PC)ブラック種類スイッチ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • シグナルマグネットキャッチSMC型 LAMP(スガツネ工業)

    シグナルマグネットキャッチSMC型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。
    付属品吸着板、バックプレート材質ポリカーボネート(PC)幅(mm)11.2厚さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンマグネットキャッチアルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業)

    クリーンマグネットキャッチアルミフレーム取付用セット

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1セット
    4日以内出荷
    取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
    用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など材質ポリアセタール(POM)グレー種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンマグネットキャッチCSN6型 LAMP(スガツネ工業)

    クリーンマグネットキャッチCSN6型

    LAMP(スガツネ工業)
    789税込868
    1個
    4日以内出荷
    マグネットを樹脂で包んでいるため、さびに強いマグネットキャッチです。水まわりに最適なマグネットキャッチです。
    材質ポリスチレン(PS)種類標準タイプ吸着力(N)5使用環境防錆吸着力(N[kgf])0.5
  • クオーターターン406-9001型 LAMP(スガツネ工業)

    クオーターターン406-9001型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。別売のインサートやカム、ラウンドロッドなどと組み合わせて、1点ロックや2点ロック、3点ロックとして使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売のインサート用Oリングとハウジング用Oリングを両方使用することで、IP65に適応できます。別売の専用工具を使うと、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
    トラスコ品番133-0835材質亜鉛合金全長(mm)40ブラック取付ワンタッチ取付|スナップイン規格IP65最大適合板厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)0.8
  • クオーターターン100-90型 LAMP(スガツネ工業)

    クオーターターン100-90型

    LAMP(スガツネ工業)
    639税込703
    1個
    4日以内出荷
    筐体内部のスペースをとらず、扉からの出っ張りも小さい、薄型です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングの使用で、IP65に適応できます。アースナット付もあります。
    トラスコ品番132-7659材質亜鉛合金取付ダイレクトイン規格IP65最大適合板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • (140090697)AS-YN005Fステンレス鋼製 受座 LAMP(スガツネ工業)

    (140090697)AS-YN005Fステンレス鋼製 受座

    LAMP(スガツネ工業)
    419税込461
    1個
    4日以内出荷
    センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは。印部の品番刻印で識別できます。
    用途食品機器、厨房機器トラスコ品番159-6097材質SUS430/光沢バレル研磨全長(mm)55.5シルバーRoHS指令(10物質対応)対応

ドアキャッチ』には他にこんなカテゴリがあります

マグネットキャッチ