絞り込み
粘度
ブランド
内容量(L)
引火点(℃)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 工業用潤滑油

406件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイル(軸受・チェーン用) モリキロン40 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(軸受・チェーン用) モリキロン40 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    41,980税込46,178
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番136-0757容量(L)18適合範囲軸受・チェーンアズワン品番64-7143-99危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(軸受・チェーン用) モリキロン30 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(軸受・チェーン用) モリキロン30 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    41,980税込46,178
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    トラスコ品番135-9263容量(L)18適合範囲軸受・チェーンアズワン品番64-7143-98危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(高温チェーン用) モリハイテンプオイルLF320 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) モリハイテンプオイルLF320 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    73,980税込81,378
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    トラスコ品番134-4302容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-14危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(高温チェーン用) モリオイルF100 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) モリオイルF100 4L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    21,980税込24,178
    1箱(4L×2缶)
    4日以内出荷
    トラスコ品番868-2443容量(L)4適合範囲高温チェーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX220 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX220 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    44,980税込49,478
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    トラスコ品番134-4310容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-28危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX150 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX150 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    44,980税込49,478
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番134-4320容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-24危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I46 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I46 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    89,980税込98,978
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    トラスコ品番134-4340容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I220 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I220 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    73,980税込81,378
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番134-4306容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-22危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES150 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES150 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    62,980税込69,278
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番134-4314容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-27危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(高温チェーン用) ドライヤーオイル 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) ドライヤーオイル 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    33,980税込37,378
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番135-9268容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-25危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • アイエスオイル Lタイプ イシハシ精工

    アイエスオイル Lタイプ

    イシハシ精工
    32,980税込36,278
    1缶(18L)
    7日以内出荷
    トラスコ品番502-6903容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 農業用4サイクルエンジンオイル BOLL

    農業用4サイクルエンジンオイル

    BOLL
    2,798税込3,078
    1本(500mL)
    3日以内出荷
    各種ガソリン車及び小型ディーゼル車に適し、車両別にエンジンオイルを使い分ける必要がなく、車両整備の軽減を可能にしたガソリン・ディーセル兼用タイプの高性能エンジンオイルです。
    寸法(mm)H15×W65×D65容量(mL)500質量(g)450危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • EZオイルカートリッジ アサダ

    EZオイルカートリッジ

    アサダ
    7,998税込8,798
    1セット(3本)
    3日以内出荷
    真空ポンプTEZ8 専用
    適合真空ポンプTEZ8専用トラスコ品番364-0019タイプカートリッジタイプ容量(L)0.25危険物の類別非危険物
  • スーパーオイル オノマシン

    スーパーオイル

    オノマシン(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1缶(4L)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    チェザー方式のあらゆるネジ切り機に使える「汎用ネジ切油」の決定版。
    用途汎用ネジ切油粘度(cSt)21.5(40℃)適合工具汎用ねじ切り油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 強力白華除去剤 スーパーエフロクリーン ヤブ原産業

    強力白華除去剤 スーパーエフロクリーン

    ヤブ原産業
    11,980税込13,178
    1缶
    当日出荷
    数種類の成分を組み合わせた白華成分を溶解除去する強力白華除去剤です。30年以上の販売実績がございます。
    用途コンクリート・モルタル、レンガ、洗い出し、タイル目地などに発生した白華の除去に。トラスコ品番722-3998材質強酸無色透明容量(L)5危険物の類別非危険物
  • コンクリート用洗浄剤 コンクリ汚れイッキ落ち ヤブ原産業

    コンクリート用洗浄剤 コンクリ汚れイッキ落ち

    ヤブ原産業
    2,698税込2,968
    1缶
    当日出荷
    ブレンドした数種類の酸と洗浄剤の力で、コンクリート等の汚れを化学分解して落とす即効性の強力洗浄剤です。タイヤ汚れや泥汚れ、カビ、コケなど洗浄することが可能です。
    用途コンクリート・モルタル面、インターロッキング、ブロック等のコンクリート二次製品に付着した汚れの除去に。トラスコ品番722-4005材質強酸黄色容量(L)1危険物の類別非危険物
  • アンチコロヂオン ヤナセ製油

    アンチコロヂオン

    ヤナセ製油
    32,980税込36,278
    1缶(20L)
    13日以内出荷
    長期保管用の溶剤希釈型防錆油です。屋内防錆で約1年間もの長期防錆性能を有しています。強力な防錆力に加え水置換性を持っていますので、僅かな発錆も嫌う超仕上面や精密部品の保存にも適しています。防錆塗膜は、石油系溶剤によるふき取りで比較的容易に除去が可能です。バリウム系防錆添加剤を使用していませんので、バリウムフリー化対策に最適です。
    用途シャフト、パイプ、ネジ、工具、自動車部品、内燃機関、工作機械など引火点(℃)(TAG)43外観黒褐色粘度(at40℃mm2/s)6.7防錆可能年月【屋内貯蔵】約1年、【屋外貯蔵(軒下)】約3ヶ月危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 水溶性脱脂洗浄剤 ハイクリーン 大崎電工

    水溶性脱脂洗浄剤 ハイクリーン

    大崎電工
    4,298税込4,728
    1缶(4L)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    アルカリ脱脂洗浄剤です。濃縮タイプで汚れの状態により水で希釈してご使用ください。
    用途工場の床、機械、蛍光灯などマリンブルー危険物の類別非危険物
  • 油性脱脂洗浄剤 大崎電工

    油性脱脂洗浄剤

    大崎電工
    12,980税込14,278
    1缶(4L)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    3000Vの通電中でも使用できます。油で汚れた配電盤内やモーター、マグネットスイッチなどに。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 消泡剤ST CHEMIC

    消泡剤ST

    CHEMIC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    水溶性消泡剤です。
    用途工業用。水溶性加工液(切削、研削)の消泡に。トラスコ品番528-7462乳白容量(L)2容量(kg)2主成分シリコン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッカーオイルスプレー AZ(エーゼット)

    タッカーオイルスプレー

    AZ(エーゼット)
    769税込846
    1本(70mL)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量35mL危険物の性状非水溶性
  • YUNISOL FK 日本油化工業

    YUNISOL FK

    日本油化工業
    9,298税込10,228
    1缶(17L)
    6日以内出荷
    ユニゾールFKは、コンテナ木製床材に浸透した動植物油、鉱物油などの汚れを効果的に除去する1液タイプの洗浄剤です。 動植物油、鉱物油に対して強力に作用し、効果的に洗浄します。 洗浄した油分は乳化されますので、再付着することはありません。 濃縮タイプですから、状況に応じ、2~10倍に希釈して使用できます。 1液タイプですから洗浄時間を大幅に短縮できます。
    使用方法(1)ユニゾールFK単独使用床材の汚れの状況に応じ、ユニゾールFKの原液または希釈液を床材に適量(20フィートコンテナで約4L)散布し、均一に浸透するようプラッシングします。5~10分後、水または温水で十分洗い流してください。(2)ユニゾールF#232との混合使用頑固な汚れには、ユニゾールFKとユニゾールF#2を同量の割合で混合して使用します。例えば、20フィートコンテナの場合、FKとF#2を各2L混合し、洗浄要領はFK単独の場合と同様です。質量(kg)20.8容量(L)17荷姿18L/石油缶主成分無機アルカリ塩、界面活性剤引火点(℃)なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.8×23.8×35外観無色透明液体保管環境密栓して屋内に保管危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1.10反応アルカリ性
  • サドウユモレドメテンカザイ 3.8Lリスロン TRACERLINE

    サドウユモレドメテンカザイ 3.8Lリスロン

    TRACERLINE
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • クリンストン シトラスクリン クリンストンホームサービス

    クリンストン シトラスクリン

    クリンストンホームサービス
    19,980税込21,978
    1缶(18kg)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • YUNISOL O-Xtra 日本油化工業

    YUNISOL O-Xtra

    日本油化工業
    27,980税込30,778
    1缶(20L)
    6日以内出荷
    悪臭の原因となる微生物、細菌などを殺菌し、ローズの香りで悪臭の元から断ちます。 従来の消臭剤では効果の見られなかったメチルメルカプタンにも効果があります。 アンモニア、トリメチルアミン、硫化水素、に高い効果を示します。 PRTR該当物質を全く含まず、低毒性、どんな場所でも安心してご使用いただけます
    液色淡黄色透明pH8.0(25℃pHメーター)主成分界面活性剤、有機酸塩、溶剤、他密度(g/cm3)1.05(15℃)危険物の類別非危険物希釈の目安【希釈倍率】強い悪臭:5~10倍、推奨希釈倍率:20倍、弱い悪臭:20~100倍
  • あらいやさん 関西パテ化工

    あらいやさん

    関西パテ化工
    36,980税込40,678
    1ケース(4kg×4缶)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    人造石、自然石のセメント洗い出しやコンクリート・モルタルの打継ぎ面のレイタンス洗い出し
    主な用途モルタル、コンクリート危険物の類別非危険物
  • 耐熱性シリコーンオイル YF33-1000 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    耐熱性シリコーンオイル YF33-1000

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    86,980税込95,678
    1缶(15kg)
    12日以内出荷
    耐熱性に優れたメチル系シリコーンオイル。開放系で耐熱性に優れています。
    用途開放系で使用される油浴、熱媒、防振油等。高温でのプラスチック・ゴム潤滑離型型用オイル耐熱性ゲル化せず(300℃・48h、250℃・1000h)比重0.971(25℃)温度係数(粘度)0.60外観茶褐色透明流動点(℃)-50以下加熱減量(%)0.3%(150℃・24h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)1000(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 表面処理用シリコーンワニス TSR144 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    表面処理用シリコーンワニス TSR144

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    99,980税込109,978
    1箱(1kg×10缶)
    9日以内出荷
    溶剤の揮発だけで粘着性のない皮膜を形成するメチルフェニル系のシリコーンワニスです。電気特性、撥水性、防水性に優れています。
    用途プリント基板などの表面処理。マイカ、ガラス積層板の切断面の防湿処理。比重1.02(25℃)体積抵抗率(Ωcm)(常態)2.1×1016不揮発分50%(105℃・3h)外観(液状)淡黄色透明、(乾燥塗膜)表面併結光沢に富む粘度(mPa・s)110危険等級乾燥時間(時間)0.5(100℃)、1(25℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
  • エマルジョン型シリコーン離型剤 TSM6341 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    エマルジョン型シリコーン離型剤 TSM6341

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    28,980税込31,878
    1缶(15kg)
    9日以内出荷
    ジメチルオイルを乳化したエマルジョン型シリコーン離型剤。食品と接触されるプラスチック、ゴム、紙製の包装容器などを製造する際の離型剤として使用されます。
    用途プラスチック、ゴム、紙製の食品包装容器製造時および加工時の離型剤。使用方法【希釈】一般には有効成分が0.5~2%になるように水で希釈します。希釈は水道水でかまいませんが、硬度の高い水などを連続使用しますと、型にスケールがたまることがありますので、必要に応じてイオン交換樹脂などで軟水化して用いてください。なお、希釈する前には原液をよくかき混ぜてください。【塗布】スプレー、布、スポンジ、ブラシなどにより金型面に塗布します。その際、型のすみずみまで均一に行き渡るようにすることが大切です。この点でスプレー塗布が最適です。イオンノニオン比重0.99(25℃)外観乳白色希釈剤基油350mm2/sのジメチルシリコーンオイル危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • エマルジョン型消泡剤 TSA730 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    エマルジョン型消泡剤 TSA730

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    29,980税込32,978
    1缶(15kg)
    7日以内出荷
    シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、有効成分40%のエマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。
    用途水系の一般工業用。各種工業の廃水。汚水処理使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して、発泡液に対して有効成分として1~100ppm添加してください。希釈倍率が10倍以上の場合は、あらかじめ希釈安定性をご確認のうえ、ご使用ください。イオンノニオン比重1.01(25℃)主な用途消泡外観乳白色エマルジョン希釈剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 東レ FSアンチフォーム 93 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    東レ FSアンチフォーム 93

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    1缶(17kg)
    欠品中
    ホワイトpH8有効成分0.3粘度(Pa・s)2危険物の類別非危険物
  • シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 10K-J モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 10K-J

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    43,980税込48,378
    1箱(1kg×10缶)
    9日以内出荷
    無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
    用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.94×10-3L/K比重0.975(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分0.3外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.6×10-1流動点(℃)-40以下比誘電率 50Hz2.75屈折率1.404誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)10000(25℃)表面張力(mN/m)21.4比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
  • シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 200-J モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 200-J

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    45,980税込50,578
    1箱(1kg×10缶)ほか
    12日以内出荷から17日以内出荷
    無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
    用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.96×10-3L/K比重0.969(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分0.3外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.6×10-1流動点(℃)-50以下比誘電率 50Hz2.74屈折率1.403誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)200(25℃)表面張力(mN/m)20.9比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.68(200℃)
  • シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 10-JC モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 10-JC

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    54,980税込60,478
    1箱(1kg×10缶)
    9日以内出荷
    無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
    用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.56、体膨張率1.08×10-3L/K比重0.935(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分25外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.3×10-1流動点(℃)-60以下比誘電率 50Hz2.62屈折率1.399誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)10(25℃)表面張力(mN/m)20.1比熱(J/g・k)1.76(25℃)、1.80(40℃)、1.89(100℃)、2.01(200℃)
  • オイル型消泡剤(フロロシリコーンオイル) 信越化学工業

    オイル型消泡剤(フロロシリコーンオイル)

    信越化学工業
    44,980税込49,478
    1缶(1kg)
    7日以内出荷
    溶液型消泡剤は、シリコーンオイルをイソパラフィンなどの溶液に溶かしたもので、使用時の分散性をよくした製品です。 石油精製、石油採掘、潤滑油、溶剤などの非水系発泡液の消泡に適しています。 FA-600は、フロロシリコーンオイルをMEKで希釈した製品です。 従来のジメチルシリコーン系消泡剤では効果の弱い非水系発泡液の消泡剤として有効です。 芳香族系炭化水素、ケロシン、溶剤回収、石油精製、高分子溶剤、溶剤系塗料などの消泡に優れた効果を発揮します。
    仕様溶媒:メチルエチルケトン液色無色透明液体粘度(mPa・s[cP])(25度で)10比重(25度で)0.92有効成分30%希釈剤アセトン、メチルエチルケトンなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • エマルジョン型消泡剤(インキ・塗料用) 信越化学工業

    エマルジョン型消泡剤(インキ・塗料用)

    信越化学工業
    6,998税込7,698
    1缶(1kg)ほか
    10日以内出荷から12日以内出荷
    エルマジョン型消泡剤はシリコーンオイルコンバウンドをノニオン系の活性剤で乳化したタイプです。 取扱が容易で、安全性も高く、さらに品種が豊富なため、様々な水系発泡液に使用可能です。 ペインタブル性を持った消泡剤で、接着剤、印刷インキ、塗料などの消泡に適しています。
    種別液色乳白色液体希釈倍率2~10倍比重(25度で)1.01有効成分16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • 焼付け型離型剤 SEPA-COAT 信越化学工業

    焼付け型離型剤 SEPA-COAT

    信越化学工業
    119,800税込131,780
    1箱(1kg×10缶)
    9日以内出荷
    シリコーン樹脂を酢酸エチル、石油系炭化水素で希釈した製品です。SEPA-COATは塗布することにより耐久性に優れた被膜を形成します。また、成型品に対して離型剤の移行がほとんど無く、反復離型が可能です。特にゴム、熱硬化性樹脂に最適です。標準焼き付け条件は、150℃で30分です。(常温では3時間以上)また、成形品に対して離型剤の移行がほとんどなく、反復離型が可能です。特にゴム、熱硬化性樹脂に最適です。標準硬化条件は、150℃で30分です(室温では3時間以上)。
    用途離型剤、潤滑剤、撥水剤比重0.86(25℃)不揮発分1.5%(105℃×3h)外観微濁液体危険等級溶剤酢酸エチル+石油系炭化水素危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐久危険物の性状非水溶性
  • シリコーンオイル(塗料添加用) 信越化学工業

    シリコーンオイル(塗料添加用)

    信越化学工業
    14,980税込16,478
    1缶(1kg)
    12日以内出荷
    シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。
    用途塗膜の艶出し、ゆず肌、シルキング防止に効果。比重0.950(25℃)揮発分25%(150℃×24h)外観無色透明液体屈折率1.400(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)20(25℃)
  • 切削油自動微量噴射装置 ハイサス タイムケミカル

    切削油自動微量噴射装置 ハイサス

    タイムケミカル
    329,800税込362,780
    1台
    9日以内出荷
    従来の水溶性切削油を使用せず、セミドライを可能にした装置です。 特殊ノズルで、極微量の切削油を噴射します。 タイマー制御で噴射間隔、噴射時間を自由に設定できます。 フレキシブルノズルで、噴射角度を自由に変えられます。 磁石付きノズルで、ワンタッチで取付けができます。 コンプレッサ内臓で、一次側エアホースが不要です。(外部エア方式も出来ます)
    仕様外部エア式、(取付磁石)300Nセット内容HS-1セット(制御ボックス)、ノズルセット、センサー質量(kg)6電源電圧AC100V 単相電源コード(m)5ホース長さ(m)(エア・液)5吐出圧力(MPa)0.02~0.04危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応空気量(L)(供給)5/min
  • BONDERITE C-AK T5000 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    BONDERITE C-AK T5000

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    21,980税込24,178
    1缶(20kg)
    欠品中
    強力なアルカリ・ビルダーに特殊な界面活性剤を配合した浸漬・スプレー併用可能な脱脂洗浄剤で、多種の汚れに対して強力な洗浄力を発揮します。動・植物油・鉱物油などの油脂類を強力に脱脂します。
    用途鉄、鋳物、ステンレス材の洗浄剤として使用できます。使用温度(℃)40~70比重1.14~1.16(原液・25℃)外観無色~淡黄色液状危険物の類別非危険物使用濃度3~10%(軽度の油汚れ)、10~20%(重度の油汚れ)洗浄方式浸漬洗浄、スプレー洗浄、ブラシ洗浄
工業用潤滑油