絞り込み
粘度
ブランド
内容量(L)
引火点(℃)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 工業用潤滑油

406件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アサダ 真空ポンプオイル 0.47L アサダ

    アサダ 真空ポンプオイル 0.47L

    アサダ
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    真空ポンプのオイルを定期的に交換し、常にきれいなオイルの状態を保つことにより、ポンプの性能や効率の低下、ポンプユニットの磨耗や腐食を防止します。(一度、磨耗・腐食したポンプユニットは、オイル交換しても元に戻りません。)
    用途真空ポンプのオイル交換に。トラスコ品番364-0175容量(L)0.47
  • メタルカット ケミカルソリューション型 TRUSCO

    メタルカット ケミカルソリューション型

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1缶(18L)
    当日出荷
    有機酸塩や無機酸塩を主成分とする合成品で水溶液は透明に溶けます。主に研削に使用します。PRTR法対象物質を含みません。
    用途研削機。平面研削、円筒研削、内面研削、ロール研削加工。成分合成潤滑剤透明タイプケミカルソリューション(透明型)容量(L)18危険物の類別非危険物
  • ネジキリオイル アサダ

    ネジキリオイル

    アサダ
    1,898税込2,088
    1本(0.3L)
    3日以内出荷
    ねじ切削に最適な高品質オイル!チェーザが長持ち! JWWA K137 日本水道協会規格品。 水で簡単に洗浄可能なため、上水道配管のねじ切りに最適。 定期的なオイル交換で高精度なねじを切削。(※劣化したオイルの使用は不良ねじの原因になります。) ステンレス管にも対応。
    用途上水道配管用内容量(L)0.3危険等級アズワン品番64-6752-69危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300g危険物の性状非水溶性
  • エマルジョン型消泡剤 TSA737 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    エマルジョン型消泡剤 TSA737

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)
    41,980税込45,338
    1箱(1kg×15パック)
    11日以内出荷
    エマルジョン型の食品添加用シリコーン消泡剤で、食品衛生法による食品添加物の 「シリコーン樹脂」の規格基準に適合したものです。食品工業における水系発泡液に対して優 れた消泡効果を示します。
    用途食品、医薬品の製造、濃縮、貯蔵、充填工程等における消泡仕様シリコーン樹脂分31%使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して添加してください。添加量は、食品衛生法の規定により「シリコーン樹脂」として食品1kgにつき0.050g以下となっています。また、消泡以外の目的で食品に添加することはできません。適合機器食品、医薬品イオンノニオン比重1.01(25℃)主な用途消泡外観乳白色希釈剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • モリオイルF320 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリオイルF320

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    9,998税込10,998
    1缶
    4日以内出荷
    鉱油に有機モリブデン化合物を配合した非黒色の高荷重用ギヤ油。
    用途高荷重、衝撃荷重下の減速機に。高温雰囲気下の減速機に。給油、更油困難な設備機械に。トラスコ品番868-2387褐色透明使用温度範囲(℃)≦+150容量(L)4引火点(℃)220密度(g/cm3)0.9流動点(℃)-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LISO粘度グレードISO VG320RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 切削液 0.5L 日東工器

    切削液 0.5L

    日東工器
    3,500税込3,850
    1缶
    当日出荷
    CLO-2725専用切削液です。スムーズな穴あけを実現する専用切削液です。
    用途穴あけ用。トラスコ品番270-1838容量(L)0.5危険物の類別非危険物
  • ハイパータッピングエリート 鈴木油脂工業(SYK)

    ハイパータッピングエリート

    鈴木油脂工業(SYK)
    2,798税込3,078
    1本(420mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    塩素フリーの不水溶性切削油です。ステンレス鋼及び難切削材などに使用可能です。環境に配慮した切削油をお探しの方に。
    用途ステンレス鋼及び難削材用切削剤成分油脂類・鉱物油・極圧添加剤・防錆剤・酸化防止剤形状硫化系不活性油種類切削油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ギアオイル 100cc 京セラインダストリアルツールズ

    ギアオイル 100cc

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 金属加工用油剤 マイクロカットG スターカット工業

    金属加工用油剤 マイクロカットG

    スターカット工業
    17,980税込19,778
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    塩素フリーの水希釈型 マイクロエマルジョンタイプの切削油剤 PRTR法に指定された特定化学物質を使用しない オイルミスト(油煙)の発生の少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障がない 経済効果が大きい
    用途一般切削タイプA2種1号マイクロエマルジョン容量(L)18荷姿ロイヤル缶希釈倍率10~20pH9.3外観緑色透明危険物の類別非危険物
  • シリコーンオイル(油拡散ポンプ用) 信越化学工業

    シリコーンオイル(油拡散ポンプ用)

    信越化学工業
    28,980税込31,878
    1缶(545g)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。
    用途耐酸化性、耐薬品性が良い。比重1.097(25℃)沸点(℃)240/0.80kPa外観無色透明液体屈折率1.575(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度(mm2/s)160(25℃)危険物の性状非水溶性
  • ポンプオイル Panasonic(パナソニック)

    ポンプオイル

    Panasonic(パナソニック)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • カナロン・ハイ(耐熱潤滑油) KANA(片山チエン)

    カナロン・ハイ(耐熱潤滑油)

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本(420mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    乾燥装置などの高温化でのコンベヤチェーンの潤滑にご使用頂けます。 180~260℃の環境で使用可能です。
    種類チェーン用洗浄剤・潤滑剤引火点(℃)270以上(JISK2265)
  • シリコーンオイル ダウ・東レ

    シリコーンオイル

    ダウ・東レ
    12,980税込14,278
    1本(1kg)
    当日出荷
    高温で長時間使用しても無色透明ですので、透視を必要とするオイルバスに適して熱媒体です。
    容器ポリビン比重0.965(at25℃)引火点(℃)300以上(オープンカップ)粘度(cSt)100(at25℃)アズワン品番5-1010-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
  • ブルーべ植物性切削油 LB-1 フジBC技研

    ブルーべ植物性切削油 LB-1

    フジBC技研
    26,980税込29,678
    1缶(3.785L)
    当日出荷
    安定したセミドライ加工を行う目的で開発された人体にも環境にも優しい高性能油剤です。 高精製植物油をベースとしたあらゆる金属加工に対応。 粘度を高く設定してあり、高い潤滑性が必要な重切削にお勧めします。 ブローチ加工、転造加工、鋼や銅の切断、金型材や耐熱合金のエンドミル加工に最適です。
    容量(L)3.785対応材質鋼・ステンレス・難削材・非鉄金属引火点(℃)320密度(g/cm3)0.92(at20℃)適合工具ブローチ、転造、エンドミル加工動粘度(mm2/s)37(at40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量3.785L凝固点(℃)-20
  • シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 100-J モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 100-J

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    56,980税込62,678
    1缶(15kg)
    25日以内出荷
    無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
    用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.59、体膨張率0.98×10-3L/K比重0.968(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分0.3外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.6×10-1流動点(℃)-50以下比誘電率 50Hz2.74屈折率1.403誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)100(25℃)表面張力(mN/m)20.5比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.59(100℃)、1.72(200℃)
  • ハイグレードチェーンソーオイルエコパウチ 1L AZ(エーゼット)

    ハイグレードチェーンソーオイルエコパウチ 1L

    AZ(エーゼット)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋
    欠品中
    油飛びを抑える「増粘剤」配合。気温が低い場所でもオイルが固まらず、気温が高い場所でもオイルがゆるくならない。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。
    用途そのままでも、詰替えとしても両方使えるエコパウチタイプ。タイプオールシーズンタイプ容量(L)1グレードハイグレード粘度(cSt)110危険物の類別非危険物
  • 水溶性カーボン洗浄剤 旭エンジニアリング

    水溶性カーボン洗浄剤

    旭エンジニアリング
    9,798税込10,778
    1缶(3.8kg)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    非可燃性の水溶液カーボン洗浄剤です。 保湿性、グリース溶解剤及びカーボンを浮遊させる成分により簡単に洗い流せる洗浄力の強い商品です。
    仕様引火点無しpH12.9~13.6(原液)比重1.05(15.6℃)臭気微臭外観淡黄色半液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • デンコールP-40 大崎電工

    デンコールP-40

    大崎電工
    24,980税込27,478
    1缶
    翌々日出荷
    スラッヂが出にくく、腐敗しにくくドリルの寿命が延びます。W-2種、水溶性ソリューブルタイプ、極圧添加剤配合。冷却性に優れています。
    用途バンドソー・メタルソー・ボール盤用青緑容量(L)20希釈最大:バンドソー:30~40倍、ドリル・メタルソー:10~20倍危険物の類別非危険物
  • SYKナチュレクリーン 鈴木油脂工業(SYK)

    SYKナチュレクリーン

    鈴木油脂工業(SYK)
    5,998税込6,598
    1個(4kg)
    当日出荷
    中性タイプで、驚くほどの洗浄力で、油汚れが落ちる。 塗装面にも使用できます。 天然オレンジオイル配合により爽やかなオレンジの香りで、厨房、住宅での使用に最適です。 汚れに応じて希釈でき(100倍希釈まで)、日常の洗浄にもっとも適しています。 専用スプレーガン(別売り)使用でムース状になります。 良好なムース状にするには、原液から約5倍希釈までが目安です。
    用途洗浄剤種類洗浄剤:水系/汚れの種類:軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等) 、重度な鉱物性油脂(焼きついた変性油等)対象鉄 、ステンレス 、アルミ 、銅(真鍮)アズワン品番64-8668-49危険物の類別非危険物
  • エマルジョン型消泡剤(一般工業用) 信越化学工業

    エマルジョン型消泡剤(一般工業用)

    信越化学工業
    28,851税込31,736
    1缶(16kg)
    欠品中
    エマルジョン型消泡剤です。水に容易に分散し、希釈安定性、耐酸性、加熱安定性に優れています。
    用途排水処理、一般工業用。材質主成分:シリコーン乳白色適合範囲一般工業用危険物の類別非危険物
  • 油性切削・研削油エコカット HFNシリーズ フックスジャパン

    油性切削・研削油エコカット HFNシリーズ

    フックスジャパン
    21,980税込24,178
    1缶(20L)
    8日以内出荷
    優れた低油煙、低ミスト性能を示しますので、作業環境をきれいに保ちます。 浸透性、冷却性に優れているため、工具寿命を延長できます。 清浄分散性に優れており、砥石の目詰まりを防ぎます。
    用途真鍮、アルミ、アルミ合金、炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼などの研・切削加工、SUJ、SCM、SNCM材等のホーニング加工、特に、ベアリングの内輪、外輪に最適、ホーニング加工、歯車研削仕様消防法危険物第4類、塩素フリーの潤滑油剤兼用型研、切削加工油剤トラスコ品番818-4790材質主成分:鉱物油淡黄色容量(L)20銅板腐食(a)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)5危険物の性状非水溶性
  • ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル460 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル460 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    39,980税込43,978
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    トラスコ品番135-9245容量(L)18アズワン品番64-7144-09危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ウインチ専用オイル(ギヤオイル) 京セラインダストリアルツールズ

    ウインチ専用オイル(ギヤオイル)

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • オイルコンパウンド型消泡剤 信越化学工業

    オイルコンパウンド型消泡剤

    信越化学工業
    17,980税込19,418
    1缶(1kg)ほか
    10日以内出荷から12日以内出荷
    オイルコンバウンド型消泡剤はいずれもシリコーンオイルに微粉末シリカを配合して加工したタイプです。 乳化剤などが一切入っていないため、そのままでは水に分散しませんが。 ですが、シリコーン樹脂100%の為シリコーンが本来持っている様々な特長を生かすことが出来ます。 食品用消泡剤として食品衛生法の基準にも適合しています。
    液色薄灰半透明液体比重(25度で)1.01有効成分100希釈剤トルエン・キシレンなど危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 真空ポンプオイル HiKOKI(ハイコーキ)

    真空ポンプオイル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,998税込2,198
    1個(250mL)
    4日以内出荷
    真空ポンプ対応のオイルです。
    適合機種真空ポンプ UP18DYA容量(mL)250性質非水溶性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • 離型剤    モールドレリーズ  綿球付 アキュラ

    離型剤 モールドレリーズ 綿球付

    アキュラ
    11,980税込13,178
    1個
    15日以内出荷
    ※ アキュラ・モールドレリーズは、埋込成形カップ、埋込機のモールド用の離型剤です。 。※ 標準付属の綿球で容器、モールドの内側に塗るだけで、埋込樹脂が埋込成形カップ、埋込機のモールド、ラムにくっついてしまうのを防止し、試料の取り出しを容易にします。 。※ 容量 : 60ml
    危険物の類別非危険物
  • 専用真空ポンプオイル イチネンTASCO

    専用真空ポンプオイル

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    TA150VA,VB,VCの能力を引き出すため、専用の真空ポンプオイルをご使用ください。※この真空ポンプオイルはTA150VA,TA150VB,TA150VC専用となりますので、他の真空ポンプにはご使用になれません。
    容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプオイル リークラボ・ジャパン

    真空ポンプオイル

    リークラボ・ジャパン
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    真空ポンプオイル
    用途真空ポンプオイルのランニングコストは決して高くなく、作業も難しくありませんので、最高のエアコン整備をお客様に提供するために、ぜひこのエアコン整備シーズン前に、真空ポンプオイルを交換、メンテナンスしてください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • 切削スプレー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    切削スプレー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    1,398税込1,538
    1缶
    当日出荷
    スプレー式で2WAY噴射、ノズルとキャップが一体化しているのでノズルを失う心配がありません。切削工具に塗布することで、切削加工がよりスムーズになります。一般切削から高速重切削まで幅広く使用可能です。ドリルやホルソーなどの各種工具類の摩耗、破損を減少し、工寿命化になります。焼き付け防止になります。
    用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼など、金属の切削加工時の潤滑に。トラスコ品番428-3307容量(mL)300タイプスプレータイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.179LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 806 CB6 高温対応チェーンオイルスプレー400ml ORAPI

    806 CB6 高温対応チェーンオイルスプレー400ml

    ORAPI(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(400mL)
    当日出荷
    高温用のチェーンオイルスプレーで、引火点が300℃以上あり、使用温度範囲が-30℃~280℃と非常に幅広く使え、特に高温のチェーンに最適です。浸透性・防錆能力・耐摩耗性に優れ高温で乾燥しても炭化物を残しません。泡状噴射で、使用前のチェーン洗浄不要につきそのまま塗布できます。シリコン非含有
    用途繊維機械およびその乾燥機。ガラス関連製造装置。製紙機械、合板機械。塗装・めっきライン。梱包装置、印刷機。フォークリフト。高温コンベヤー用チェーン半透明黄色使用温度範囲(℃)-30~280規格MIL L7870、SEDIS推奨内容量(mL)ガスを含まない:400、ガス込み:650引火点(℃)300以上危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量400mL
  • LENOX プロツールルーブ 切削液 (1本) LENOX(レノックス)

    LENOX プロツールルーブ 切削液 (1本)

    LENOX(レノックス)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    より滑らかでクリーンな切削ができ、工具の寿命が劇的に延びます。 水溶性なので汚れず、生分解が可能です。
    用途切断、穴あけ時に。トラスコ品番383-4976材質主成分:プロパンジオールベージュ容量(mL)170危険物の類別非危険物
  • ダイナミックカット(切削液) GT 大東精機

    ダイナミックカット(切削液) GT

    大東精機
    19,980税込21,978
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    硬い被削材に対し刃先寿命を延ばす
    用途難削材タイプソリュブル容量(L)20危険等級危険物の類別第一類危険物の品名亜硝酸塩類危険物の性状第3種
  • 金属加工用油剤 スターカット工業

    金属加工用油剤

    スターカット工業
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    塩素フリーの水希釈ソリューブルタイプの切削油剤 オイルミスト(油煙)の発生の少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障がない 経済効果が大きい
    用途一般切削・穴孔・バンドソータイプA2種1号ソリューブル容量(L)18荷姿ペール缶希釈倍率10~30pH9.3外観緑色透明危険物の類別非危険物
  • YUNISOL AC 日本油化工業

    YUNISOL AC

    日本油化工業
    6,898税込7,588
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    内燃機関用エアクーラ空気側の洗浄を目的として開発された特殊水溶性洗浄剤で 強力な浸透乳化作用によりクーラのフィン間に強固に付着堆積した鉱物油やカーボン質の汚れを迅速に洗浄除去します。
    液色淡黄色透明主成分無機アルカリ塩、キレート剤、界面活性剤引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.06(15℃)危険物の類別非危険物反応アルカリ性
  • ハンディーオイル ドリリング BOLL

    ハンディーオイル ドリリング

    BOLL
    809税込890
    1箱(100mL)
    翌日出荷
    ステンレス・合金鋼等の難削材の深穴ドリリング加工に優れた性能を発揮します。 潤滑性と冷却性に優れドリリング抵抗が非常に小さい為、仕上がり面が加工能力が向上します。 切粉のはけを抑止、ムシレや焼付を防ぎます。 特殊極圧添加物の配合により抜群の極圧性を有し、工具寿命を延ばします。
    容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ハンディーオイル シリコーン BOLL

    ハンディーオイル シリコーン

    BOLL
    1,298税込1,428
    1箱(100mL)
    当日出荷
    用途各種機械の刃・大工道具などの滑り・錆止め、プラスチック・ゴムなどの成型時の離型・粘着防止、自転車・家具・家庭機器などの艶出し、農機具・レジャー用品・機械・電動工具の錆止め、自転車・機械・農機具の金属部分の汚れ防止容量(mL)100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 1000-J モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 1000-J

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1缶(15kg)
    6日以内出荷から17日以内出荷
    無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
    用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.94×10-3L/K比重0.971(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分0.3外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.6×10-1流動点(℃)-50以下比誘電率 50Hz2.75屈折率1.404誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)1000(25℃)表面張力(mN/m)21.1比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
  • ツールオイル SHINANO(信濃機販)

    ツールオイル

    SHINANO(信濃機販)
    12,980税込14,278
    1セット(12本)ほか
    5日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • シリコーンオイル(撥水処理用) 信越化学工業

    シリコーンオイル(撥水処理用)

    信越化学工業
    16,980税込18,678
    1缶(1kg)
    21日以内出荷
    シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。
    用途特に撥水性がよい。ガラス、金属、繊維、粉体の処理に適する。比重1.000(25℃)揮発分5%以下(105℃×3h)外観無色透明液体屈折率1.396(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)20(25℃)
  • LRオイル アネスト岩田

    LRオイル

    アネスト岩田
    129,800税込142,780
    1缶
    欠品中
    一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。 【オイル消費低減】軽質分の削除、高粘度指数パラフィン基油を最適量添加 【カーボン化対策】 ナローカットナフテン基油を使用、酸化防止剤を厳選 【耐摩耗性対策】摩耗防止剤を添加してアルミシリンダとの相性UP 【乳化対策】界面活性剤の削除
    成分ナローカットナフテンを基油として使用適合範囲摺動面粘度ISO VG68危険物の類別非危険物
工業用潤滑油