絞り込み
粘度
ブランド
内容量(L)
引火点(℃)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 工業用潤滑油

410件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タービン専用オイル コック付(スピンドル油) BOLL

    タービン専用オイル コック付(スピンドル油)

    BOLL
    2,398税込2,638
    1本(1L)
    欠品中
    油圧油、エアーストレーナー、高速軸に巾広い用途を持った汎用高級潤滑油です。
    ISOグレード32適合範囲タービン容量(L)1引火点(℃)204以上粘度ISO32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L密度(g/cm3 at15℃)約0.863危険物の性状非水溶性
  • 投げ込み式 固形型シリコーン消泡剤 アワキャッチャー(旧品番:X-50-1110D) 信越化学工業

    投げ込み式 固形型シリコーン消泡剤 アワキャッチャー(旧品番:X-50-1110D)

    信越化学工業
    5,998税込6,598
    1個(200g×1個)ほか
    当日出荷
    シリコーン消泡成分に室温以上の融点をもつ乳化成分を配合し成型した製品です。 水系発泡液中に直接投入することで消泡成分が徐々に溶出し、持続的に消泡効果を発揮します。 設備、工程管理などのメンテナンスが容易なため、排水処理をはじめ、一般工業用に幅広く使用可能です。 使用目安として、常温の水で14~21日です。 (槽の大きさや攪拌速度等の条件により、消泡剤の溶解性が異なります)
    用途排水処理、その他一般工業用など白色~淡黄色(固体)タイプ常温用種類浸漬型使用温度(℃)0~40有効成分シリコーン(100%)外観白色~淡黄色個体危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • 油性切削・研削油(エコカット 700シリーズ) フックスジャパン

    油性切削・研削油(エコカット 700シリーズ)

    フックスジャパン
    25,980税込28,578
    1缶(20L)
    当日出荷
    低油煙、低ミスト型、塩素フリーの不水溶性硫黄活性型の重切削加工油です。 極圧性、浸透性、冷却性に優れておりますので、工具寿命を飛躍的に延長でき、経済性の向上に貢献します。 適度な極圧剤、油脂、特殊潤滑剤の相乗効果により、特にチタンやインコネル、コバールや純鉄などの難削材加工に最適です。 低油煙・低ミスト性能に優れており、作業環境の汚染を大幅に改善に貢献します。
    用途炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼の溝・ねじ・工具研削加工、ガンドリル加工、BTA加工、エジェクター方式深穴加工、難削材のマシニング加工(ドリル、タップ、リーマ、ミーリング/フライス、エンドミル)、NC旋盤加工仕様銅板活性度:4材質主成分:精製鉱物油淡黄色容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度(mm2/s)15危険物の性状非水溶性
  • 消泡剤 TRUSCO

    消泡剤

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    洗浄効果を低下させることなく、洗浄・中和作業で発生する泡を瞬時に消します。
    用途洗浄及び中和処理時に発生する泡の消泡・抑泡に。トラスコ品番362-7744乳白色容量(L)1容量(kg)1容量(g)1000主成分シリコーンオイル、シリカ危険物の類別非危険物
  • 真空ポンプ用オイル マキタ

    真空ポンプ用オイル

    マキタ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • スプレーオイル マキタ

    スプレーオイル

    マキタ
    679税込747
    1本
    当日出荷
    エア工具の性能を保ち、機械の寿命を延ばします。 高圧・一般圧兼用使いやすい極細ノズル。
    危険物の類別非危険物
  • ねじ切りオイル白 アサダ

    ねじ切りオイル白

    アサダ(4件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    パイプに付着したオイルも、水で簡単に洗浄できる、水溶性オイル。 日本水道協会JWWA K137適合オイル。 切削性に優れ、ねじムシレがなくきれいなねじが切れます。 冷却性に優れチェーザが長持ちします。
    用途上水道配管用切削オイル。種別上水道管用タイプ液状引火点(℃)172危険等級危険物の類別第四類粘度(mm2/s)15.30(40℃)危険物の性状非水溶性
  • AZ生分解性チェーンソーオイル AZ(エーゼット)

    AZ生分解性チェーンソーオイル

    AZ(エーゼット)(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(1L)
    当日出荷
    植物油をベースに専用添加剤を有効配合した9 0 % 分解性を達成、EU 基準をクリアーしています。
    用途チェンソーのバーの潤滑に、摩耗防止に。環境にやさしい生分解性適合範囲チェーンソー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 一般用シリコーンオイル モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    一般用シリコーンオイル

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1缶(1kg)
    当日出荷
    温度による粘度変化が小さく、耐熱性、耐震性に優れています。表面張力が小さく、平滑性に優れています。潤滑性、電気特性、はっ水性、離型性に優れています。
    用途離型剤、消泡剤、繊維用油剤、艶出し剤などの原料。電気絶縁油、軽潤滑油、防振油、塗料添加剤。透明容量(kg)1質量(kg)1.12使用温度範囲-40~200℃容器広口ポリビン主成分シリコーンオイル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1L
  • 超耐久チェーン用潤滑剤 SUPER LUBE (スーパールーベ)

    超耐久チェーン用潤滑剤

    SUPER LUBE (スーパールーベ)(30件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(118mL)
    当日出荷
    オイルでもグリースでもない半流動タイプのチェーン用潤滑剤USPミネラル+化学合成油をベースにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合する事に薄い膜でも優れた極圧性・耐久性を発揮。半流動タイプで液ダレしにくく耐久性に優れながら、浸透性にも優れ、リンク内部まで潤滑膜を形成。NSF/USDA H1グレードにつき食品・医薬品の製造装置にも安心してご使用頂けます。
    用途液ダレを嫌う箇所のチェーン(塗装ライン・めっきライン・蒸着ライン等)。クリーン環境のチェーン(食品製造装置・医薬品製造装置・ボトリングマシーン)。屋外のチェーン(バイク・ジェットコースター等)。印刷機械・織機・編み機。高音部や蒸気のかかる箇所のチェーン
  • シリコーンオイル 信越化学工業

    シリコーンオイル

    信越化学工業
    3,998税込4,398
    1缶
    当日出荷
    耐熱性、耐寒性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。電気絶縁性にも優れています。離型性、はっ水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
    用途離型、潤滑、消泡など。グリースの添加剤、容器の離型などに成分ジメチルシリコーン無色透明タイプ液状使用温度範囲(℃)-50~150容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1.2LRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水溶性研削液ファインクール21 平和テクニカ

    水溶性研削液ファインクール21

    平和テクニカ
    6,998税込7,698
    1缶(1.8L)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    優れた浸透性・潤滑性・冷却能力などの特性によりトイシの目詰まり防止と寿命の延長を可能にします。また、防錆効果を高めます。約30倍の普通水で薄めてご使用ください。
    用途ナストンゴールド・トクウストイシ専用希釈倍率約30倍危険物の類別非危険物
  • 油性脱脂洗浄剤 大崎電工

    油性脱脂洗浄剤

    大崎電工
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    電気活線洗浄剤。月に1.2回のライナー洗浄でワイヤー送給は安走し、溶接効率は大きくアップします。スプリングライナー、フレキシブルチューブ、ローラー、アウトレットガイドの洗浄が現場で簡単にできます。溶接機、モーター、制御盤等の電気部品に付着した粉塵・油汚れの洗浄に効果的です。30Vの通電中でも使用できます。
    用途スプリングライナー洗浄、電気部品洗浄タイプエアゾール容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量420mL危険物の性状非水溶性
  • プロ用ドリリング&タッピング BOLL

    プロ用ドリリング&タッピング

    BOLL(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(1L)
    当日出荷
    ステンレス、合金鋼等難削剤の深穴ドリリング加工に優れた性能を発揮します。 潤滑性と冷却性に優れドリリング抵抗が非常に小さいため仕上り面が美しく加工能力が向上します。 特殊極圧添加剤の配合により抜群の極圧性を有し、工具寿命を延ばします。
    寸法(mm)H230×W86×D75淡黄色透明質量(g)930容量(L)1希釈倍率希釈しない引火点(℃)100以上粘度ISO12危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L密度(g/cm3 at15℃)0.88危険物の性状非水溶性
  • ハンマ用オイル マキタ

    ハンマ用オイル

    マキタ(2件のレビュー)
    419税込461
    1個(100mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ポンプ給油方式のハンマ用。危険物の類別非危険物
  • ハイグレードチェーンソーオイルエコパウチ 2L AZ(エーゼット)

    ハイグレードチェーンソーオイルエコパウチ 2L

    AZ(エーゼット)
    2,398税込2,638
    1袋
    当日出荷
    油飛びを抑える「増粘剤」配合。気温が低い場所でもオイルが固まらず、気温が高い場所でもオイルがゆるくならない。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。
    用途そのままでも、詰替えとしても両方使えるエコパウチタイプ。タイプオールシーズンタイプ容量(L)2グレードハイグレード粘度(cSt)110危険物の類別非危険物
  • ダイナミックカット(切削液) EX-Ⅱ 大東精機

    ダイナミックカット(切削液) EX-Ⅱ

    大東精機
    13,980税込15,378
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    高性能、高い耐腐敗性を有する
    用途軽量形鋼・束ね切りタイプシンセティック容量(L)20危険等級危険物の類別第一類危険物の品名亜硝酸塩類危険物の性状第3種
  • 自己乳化型消泡剤 信越化学工業

    自己乳化型消泡剤

    信越化学工業
    11,980税込13,178
    1缶(1kg)ほか
    9日以内出荷から32日以内出荷
    自己乳化型消泡剤は、親水性の変性シリコーンオイルとオイルコンバウンドから構成される有効成分100%の製品です。 水系、非水系いずれの発泡液にも使用することが出来ます。 高温安定性・耐アルカリ性・耐酸性に優れるなどのユニークな特長を持っています。 水を加えることによりより均一なエルマジョンを容易に作ることが出来ます。
    希釈倍率5~10有効成分100希釈剤水・アルコール
  • タービン専用オイル BOLL

    タービン専用オイル

    BOLL(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本(4L)
    当日出荷
    油圧油、エアーストレーナー、高速軸受に巾広い用途を持った汎用高級潤滑油です。
    寸法(mm)H285×W135×D155質量(g)3850ISOグレード32容量(L)4適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • シリコーン(高温用) 信越化学工業

    シリコーン(高温用)

    信越化学工業
    15,980税込17,578
    1缶(1kg)
    当日出荷
    高温用シリコーンオイルです。
    用途開放系熱媒オイルに適しています。透明容量(kg)1質量(kg)1.1トラスコ品番423-7609材質メチルフェニルシリコーンオイル粘度(C/S)400容器危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
  • シリコーンオイル 信越化学工業

    シリコーンオイル

    信越化学工業
    12,980税込14,278
    1個(1kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    密閉系シリコーンオイルです。 耐熱性に優れています。
    用途耐熱性に優れています。高温におけるオイルバス、熱媒、防振油、溶融金属の離型。
  • 真空ポンプ用オイル300ml マキタ

    真空ポンプ用オイル300ml

    マキタ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • プリマルーブ2号 NCH

    プリマルーブ2号

    NCH(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    ドリーのベアリング、レッカー装置各所、建機、重機、農業機械などにお薦め。米軍 ミルスペック要件も満たす、高性能マルチパーパスグリース。<特徴>。・高荷重条件でも垂れ落ちず、カジリ・焼付きを防止。・極圧・高荷重下でも潤滑性能を維持。・抜群の耐水性。・優れた防食性能・腐食抑制
    用途潤滑・防錆・防食容量(g)400耐熱温度(℃)240(断続)/135(連続)危険物の類別非危険物最低温度(℃)使用可能:-18
  • 電気チェーンソー用チェーンオイル HiKOKI(ハイコーキ)

    電気チェーンソー用チェーンオイル

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    容量(mL)120危険物の類別非危険物
  • メタルカット18Lソリュブル型 TRUSCO

    メタルカット18Lソリュブル型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    当日出荷
    水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
    用途NC旋盤、帯鋸、丸鋸、ボール盤、平研、円筒研削。 マシニングセンター(軽切削)JIS規格JISA2種2号相当透明~半透明主成分合成潤滑油容量(L)18
  • スミコーウルトラカット SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミコーウルトラカット

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(300mL)
    当日出荷
    難切削に威力を発揮する切削添加剤。極圧剤を配合したオイル状不水溶性切削剤(添加剤)。 鉱物油や不水溶性切削油に添加することで、難削材加工時の摩擦低減と融着防止に威力を発揮し、カジリ、ムシレがなく、軽いトルクで加工できるため、加工精度が向上します。添加率5~10%、手作業の切削加工の場合は、そのまま使用することも可能です。
    用途ステンレス、硬い合金の重切削に。ドリル、タップ、リーマー、ネジ切り、鋸、線引き作業に。打抜き、深絞りなどのプレス加工に。トラスコ品番123-2975容量(mL)300適合工具ドリル、タップ、リーマー、ネジ切り、鋸、線引き、打抜き、深絞り打抜き、深絞り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • 2サイクルエンジンオイル ルブオイル50(400cc)24本セット WAKO(和光商事)

    2サイクルエンジンオイル ルブオイル50(400cc)24本セット

    WAKO(和光商事)
    16,980税込18,678
    1箱(400mL×24本)
    6日以内出荷
    2サイクルエンジンを搭載したチェンソーやルートカッター、刈払機、各種農業機械向けルブオイル。最適な高級エンジンオイルで、混合分離潤滑のいずれにも適しています。ガソリン50に対し、1の割合で混合させることで、エンジンの吹けや燃費効率の向上をはかることができます。チェンソーの長寿命化・効率化を求める方にはオススメのアイテムです。
    容量(mL)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
  • オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイル SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイル

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(4L)
    当日出荷
    酸化防止剤や油性向上剤等を配合した低蒸発性で熱安定性に優れる合成油。高温下で長期間流動性を保つ。 またスラッジの発生が少なく、生成するスラッジも固着しにくく、再給油で溶解するため、レール面の汚染も軽減、オーバーホール期間を延長。
    用途繊維のテンター式ヒートセッターのチェーン、ガイドレールに。製パンのトンネルオーブンチェーンに。抄紙機のドライヤー軸受に。その他各種の高温部チェーンに。容量(L)4質量(kg)4.45トラスコ品番836-3287適合範囲高温チェーン使用温度(℃)≦+250(目安)引火点(℃)261外観褐色透明危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類ベースオイル合成油ISO粘度グレードVG320
  • スプレー型離型剤 信越化学工業

    スプレー型離型剤

    信越化学工業
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    スプレー型離型剤です。そのまま使用できますので取扱が簡単です。型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。耐久性に優れた皮膜を形成します。
    用途ゴム、熱硬化性樹脂の離型。成分シリコーントラスコ品番423-1074透明容量(mL)420タイプスプレー使用温度範囲(℃)-40~180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • チョット塗りエイド シリコーンオイル SOFT99

    チョット塗りエイド シリコーンオイル

    SOFT99
    539税込593
    1個
    当日出荷
    樹脂(プラスチック)、金属の両方に使える潤滑材。対象面に浸み込むことなく被膜を作り、潤滑効果を発揮します。化学的に不活性で、他の物質にほとんど影響を与えません。 無臭タイプで屋内、車内などでも使いやすい。筆塗りタイプなので、周囲に飛び散らず、細かい部分にピンポイントで塗布できる。エアゾール品ではないので、ガスによる爆発の危険性がありません。
    用途家具、建具、工具、農機具、引戸、キャスター、ファスナー、自動車、オートバイ、自転車などの潤滑に。材質シリコーンオイル無色透明内容量(mL)12使用可能面積0.8m2(A4用紙約12枚分)
  • シリコーンオイル KF96ADF 食品用 信越化学工業

    シリコーンオイル KF96ADF 食品用

    信越化学工業
    12,980税込14,018
    1缶(1kg)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    食品用消泡剤として食品衛生法の基準に適合しています。
    無色透明(液体)比重0.97(25℃)有効成分100%外観無色透明液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)1000(25℃)
  • チェーンソーオイル TRUSCO

    チェーンソーオイル

    TRUSCO(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1缶(4L)
    当日出荷
    チェーンソーに高い付着性を持つ、夏冬通じて使用できる専用オイルです。
    用途チェーンソー・バーの潤滑に。粘度ISO VG110褐色適合範囲チェーンソー主成分潤滑基油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプオイル アサダ

    真空ポンプオイル

    アサダ(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(0.95L)ほか
    当日出荷
    常にきれいなオイルの状態を保つことにより、ポンプの性能や効率の低下、ポンプユニットの摩耗や腐食を防止します。
    用途真空ポンプのオイル交換に
  • AZ 滑るブルー原液 AZ(エーゼット)

    AZ 滑るブルー原液

    AZ(エーゼット)(23件のレビュー)
    1缶(1L)
    取扱停止中
    持続性・潤滑性の高いシリコーンオイルを使用しており、金属、プラスチック・ゴム・木・紙・ガラス等、様々な素材に優れた効果を発揮します。潤滑の他、離型・防錆・露出等の相乗効果があります。
    毒劇区分普通物主成分シリコーンオイル、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 非鉄金属専用タップ・ドリルオイル GA(グリーンエース)

    非鉄金属専用タップ・ドリルオイル

    GA(グリーンエース)(1件のレビュー)
    399税込439
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。
    用途金、銀、銅などの非鉄金属専用のタップ、ドリルオイル。ISO粘度グレードISO VG10成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤容器仕様PETノズル適合工具タップ、ドリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • タービンオイル(油圧作動オイル) GA(グリーンエース)

    タービンオイル(油圧作動オイル)

    GA(グリーンエース)(2件のレビュー)
    539税込593
    1本(200mL)
    当日出荷
    用途釘打機、オイルジャッキー、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。ISO粘度グレードISOVG32適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 化粧品用シリコーンオイル KF96A 信越化学工業

    化粧品用シリコーンオイル KF96A

    信越化学工業
    8,998税込9,898
    1缶(1kg)ほか
    7日以内出荷から13日以内出荷
  • シリコーンオイル(油拡散ポンプ用) 信越化学工業

    シリコーンオイル(油拡散ポンプ用)

    信越化学工業
    17,980税込19,778
    1缶(535g)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。
    用途耐酸化性、耐薬品性が良い。比重1.065(25℃)沸点(℃)210/0.67kPa外観無色透明液体屈折率1.555(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度(mm2/s)37(25℃)危険物の性状非水溶性
  • メッキンクリーナT ノーブランド

    メッキンクリーナT

    ノーブランド(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1缶(1L)
    当日出荷
    あらゆる細菌に対して抗菌スペクトルを有するように開発された滅菌洗浄剤です。 一般に使用液に添加して使用しますが、切削性、防錆性、手荒れなどに問題を生じることはありません。
    用途滅菌フラッシング剤成分殺菌剤、防カビ剤、水使用方法水溶性切削油剤、水溶性研削油剤の更油1時間~24時間前に「メッキンクリーナーT」を0.2%(使用液100Lに対して200cc)添加してください。フラッシング後、速やかに更油をしてください。容量(L)1危険物の類別非危険物
  • コンプレッサーオイル GA(グリーンエース)

    コンプレッサーオイル

    GA(グリーンエース)(2件のレビュー)
    529税込582
    1本(200mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。成分ISOVG68粘度68危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油