カテゴリ
絞り込み
粘度
ブランド
- モノタロウ(5)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(52)
- 信越化学工業(42)
- AZ(エーゼット)(24)
- BOLL(23)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(21)
- 日本油化工業(17)
- TRUSCO(11)
- 旭エンジニアリング(11)
- GA(グリーンエース)(10)
- スターカット工業(10)
- アサダ(7)
- マキタ(7)
- 鈴木油脂工業(SYK)(6)
- フックスジャパン(6)
- NOKクリューバー(6)
- 大崎電工(5)
- 扶桑精機(5)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4)
- ヤナセ製油(4)
- ブランドをもっと見る
内容量(L)
適合
- その他(8)
- エアー工具(3)
- エンジン(2)
- ギヤ・歯車(4)
- コンプレッサー(6)
- タービン(5)
- チェーン(21)
- チェーンソー(11)
- ポンプ(1)
- 一般機械(6)
- 工作機械(2)
- 摺動面(3)
- 油圧機器(3)
- 油砥石(1)
- 減速機(1)
- 発電機(1)
- 耕運機(1)
- 軸受(5)
引火点(℃)

KLUBER-SUMMIT VARNASOLV
NOKクリューバー¥139,800税込¥153,7801缶(19L)63日以内出荷稼慟中に使用することにより、ワニスやカーボン残さなどの除去が可能。用途コンプレッサー、油圧システム、減速機等のフラッシングオイル。タイプフラッシングオイル容量(L)19適合範囲コンプレッサー基油エステル油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)78(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
ISOFLEX PDP65
NOKクリューバー¥589,800税込¥648,7801缶(20L)63日以内出荷低温用焼結含油軸受オイル。 低温性に優れている。用途家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。タイプ低温用使用温度範囲(℃)-50~100容量(L)20基油エステル油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)65(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性低温性危険物の性状非水溶性
ISOFLEX PDP38
NOKクリューバー¥39,980~税込¥43,978~1缶(1L)ほか63日以内出荷低温用焼結含油軸受オイル。 低温性に優れている。用途家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。タイプ低温用使用温度範囲(℃)-65~100基油エステル油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)12(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性低温性危険物の性状非水溶性
消泡剤 M-412A
三彩化工¥25,980税込¥28,5781缶(16L)8日以内出荷容量(L)16危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量16000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
メカエコプレス
日本メカケミカル¥41,980税込¥46,1781缶(18L)4日以内出荷高精度加工・難加工に対応できる潤滑強化タイプです。 防錆・防食性に優れる防食強化タイプです。 塩素フリーで抑臭型、地球・環境にも優しいです。用途鉄系材料・亜鉛鋼板・マグネシウム合金の高精度加工・難加工容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性