絞り込み
粘度
ブランド
内容量(L)
引火点(℃)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 工業用潤滑油

406件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • YUNISOL AC 日本油化工業

    YUNISOL AC

    日本油化工業
    6,898税込7,588
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    内燃機関用エアクーラ空気側の洗浄を目的として開発された特殊水溶性洗浄剤で 強力な浸透乳化作用によりクーラのフィン間に強固に付着堆積した鉱物油やカーボン質の汚れを迅速に洗浄除去します。
    液色淡黄色透明主成分無機アルカリ塩、キレート剤、界面活性剤引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.06(15℃)危険物の類別非危険物反応アルカリ性
  • ハンディーオイル シリコーン BOLL

    ハンディーオイル シリコーン

    BOLL
    1,298税込1,428
    1箱(100mL)
    当日出荷
    用途各種機械の刃・大工道具などの滑り・錆止め、プラスチック・ゴムなどの成型時の離型・粘着防止、自転車・家具・家庭機器などの艶出し、農機具・レジャー用品・機械・電動工具の錆止め、自転車・機械・農機具の金属部分の汚れ防止容量(mL)100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • シリコーンオイル(撥水処理用) 信越化学工業

    シリコーンオイル(撥水処理用)

    信越化学工業
    16,980税込18,678
    1缶(1kg)
    21日以内出荷
    シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。
    用途特に撥水性がよい。ガラス、金属、繊維、粉体の処理に適する。比重1.000(25℃)揮発分5%以下(105℃×3h)外観無色透明液体屈折率1.396(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)20(25℃)
  • HOTEMP 2000-SPRAY NOKクリューバー

    HOTEMP 2000-SPRAY

    NOKクリューバー
    4,798税込5,278
    1缶(400mL)
    63日以内出荷
    高温・高粘着オイル。
    用途チェーン、ギヤ、軸受、ガイドレール。 高温になる機械・装置などのチェーン、ギヤ、摺動部。 オートバイなどの高速回転するチェーン。容量(mL)400タイプギヤ・チェーン用使用温度範囲(℃)0~250適合範囲チェーン・ギヤ・軸受・ガイドレール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ミニモ 研削液 油性 ミニター

    ミニモ 研削液 油性

    ミニター
    3,498税込3,848
    1本
    9日以内出荷
    より効果的な研削、研磨作業を行なうための研削補助液です。
    トラスコ品番852-9597粒度全ての粒度のスティック砥石に使用可容量(mL)250質量(g)191危険物の類別非危険物
  • ギヤオイル添加剤 Mディスパージョン デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    ギヤオイル添加剤 Mディスパージョン

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    8,898税込9,788
    1缶(1.2kg)
    当日出荷
    成分鉱油、二硫化モリブデントラスコ品番438-6922質量(kg)1.2使用温度範囲(℃)-30~120容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • 洗浄剤(液状タイプ速乾、油脂・磨耗粉除去用) スミクリーンS 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    洗浄剤(液状タイプ速乾、油脂・磨耗粉除去用) スミクリーンS 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番868-2535容量(L)18危険等級アズワン品番64-7144-30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル90 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル90 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    41,980税込46,178
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番135-9247容量(L)18アズワン品番64-7144-04危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(高温チェーン用) モリオイルF100 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) モリオイルF100 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    44,980税込49,478
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    トラスコ品番135-9248容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-26危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES320 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES320 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    62,980税込69,278
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番134-4345容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-18危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • カッティングオイル MCC(松阪鉄工所)

    カッティングオイル

    MCC(松阪鉄工所)
    9,898税込10,888
    1缶(4L)
    当日出荷
    水洗いで簡単に脱脂でき、配管後の油臭が速やかになくなります。
    用途ステンレス鋼管用容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • タッカーオイルスプレー BOLL

    タッカーオイルスプレー

    BOLL
    619税込681
    1本(220mL)
    翌日出荷
    高度に精製した基油に水置換剤・防錆剤などの各種添加剤を合 理的に配合したタッカー専用オイルです。
    寸法(mm)H180×W55×D55容量(mL)220質量(g)210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量110mLISO粘度グレード32危険物の性状非水溶性
  • ウインチ専用オイル(ギヤオイル) 京セラインダストリアルツールズ

    ウインチ専用オイル(ギヤオイル)

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 溶液型離型剤 信越化学工業

    溶液型離型剤

    信越化学工業(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1缶(14kg)
    7日以内出荷
    ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に最適です。
    用途ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に。成分ジメチルシリコーンオイル無色~淡黄色透明(液体)主成分シリコーン不揮発分5(105℃×3h %)危険等級溶剤石油系炭化水素+キシレン危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 万能油圧作動オイル(重荷重用) BOLL

    万能油圧作動オイル(重荷重用)

    BOLL
    2,398税込2,638
    1本(1L)
    当日出荷
    高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
    適合範囲油圧作動危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ハンマーオイル(二硫化モリブデン入り) GA(グリーンエース)

    ハンマーオイル(二硫化モリブデン入り)

    GA(グリーンエース)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個(120mL)
    当日出荷
    用途ハンマードリル用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ISO粘度グレードISOVG150危険物の性状非水溶性
  • 防腐剤 CHEMIC

    防腐剤

    CHEMIC
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    水溶性防腐剤です。
    用途水溶性金属加工液の腐敗抑制に。腐敗臭の改善に。トラスコ品番525-0138淡黄~黄容量(L)2主成分防腐剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • FS洗浄剤 複合資材

    FS洗浄剤

    複合資材
    27,980税込30,778
    1箱(420mL×24本)
    欠品中
    容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5.28L使用洗浄力:○、乾燥性:○、樹脂使用:△危険物の性状非水溶性
  • エマルジョン型消泡剤(高濃度型・内添安定性) 信越化学工業

    エマルジョン型消泡剤(高濃度型・内添安定性)

    信越化学工業
    8,898税込9,788
    1缶(1kg)ほか
    13日以内出荷
    エルマジョン型消泡剤はシリコーンオイルコンバウンドをノニオン系の活性剤で乳化したタイプです。 取扱が容易で、安全性も高く、さらに品種が豊富なため、様々な水系発泡液に使用可能です。 内添安定性・ペインタブル性に優れたエルマジョン型消泡剤です。 各種水性発泡液に対して、優れた内添安定性及び消泡持続性を有し、紙加工・水性塗料・水性インキ・水性切削油などの各種用途における消泡剤に最適です。
    種別液色乳白色液体希釈倍率2~10倍比重(25度で)1.01有効成分55危険物の類別非危険物
  • 焼付け型離型剤 信越化学工業

    焼付け型離型剤

    信越化学工業
    14,980税込16,478
    1缶(1kg)ほか
    11日以内出荷から12日以内出荷
    比較的低温で焼き付けることができます。 標準焼付条件は、200℃で1時間です。
    比重0.79(25℃)不揮発分15%(105℃×3h)外観淡褐色透明液体危険等級溶剤石油系炭化水素+トルエン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • エマルジョン型離型剤(食品包装容器用) 信越化学工業

    エマルジョン型離型剤(食品包装容器用)

    信越化学工業
    12,980税込14,278
    1缶(1kg)ほか
    10日以内出荷から15日以内出荷
    低粘度(350mm2/s)ジメチルシリコーンオイルのエマルジョンです。各種基材に離型性や表面滑り性を付与できます。改正食品衛生法の食品用器具・容器包装のポジティブリストに収載されていますが、お客様にてテスト実施の上ご使用をご検討ください。
    用途工業用離型剤、食品容器包装用離型剤、潤滑剤、つや出し剤など粘度範囲(mPa・s)低/~1000pH8.0比重1.00(25℃)不揮発分60%(105℃×3h)外観乳白色液体危険物の類別非危険物
  • ハンドルーブ L-7 NOKクリューバー

    ハンドルーブ L-7

    NOKクリューバー
    42,980税込47,278
    1箱(300mL×12缶)
    当日出荷
    潤滑・組立て用白色系ペースト。
    用途軸受、ボルトなどのはめ合い部。 工作機械のチャック。 スプラインシャフト、ネジなどの摺動部。容量(mL)300タイプ組立て用使用温度範囲(℃)-15~150適合範囲軸受、ボルトなどのはめ合い部。工作機械のチャック。スプラインシャフト、ネジなどの摺動部。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • サイレント4用 オイル エアテックス

    サイレント4用 オイル

    エアテックス
    2,998税込3,298
    1本(200mL)
    6日以内出荷
    サイレント4用オイルです。補充・交換にご使用ください。
    用途オイル式コンプレッサー「サイレント4」用内容量(mL)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • シュアーカット ヤナセ製油

    シュアーカット

    ヤナセ製油
    28,980税込31,878
    1缶(20L)
    13日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプオイル JTC

    真空ポンプオイル

    JTC
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    TW-05ASN・TW-05AS-1用
    仕様●VG値:68●動粘度:20.5(mm2/sec)(40℃)危険物の類別非危険物
  • オーシャンSO-G#220 20L ダイゾーニチモリ

    オーシャンSO-G#220 20L

    ダイゾーニチモリ
    89,980税込98,978
    1缶
    9日以内出荷
    広範囲の温度に使用出来ます。(-30℃~200℃)。機械的安定性に優れており、高回転の減速機使用可能です。酸化安定性に優れており、連続運転が可能です。
    用途大型撹拌機の減速機に。ペレットマシーンの減速機に。シーマ機の減速機に。トラスコ品番145-1421容量(mL)20危険物の類別非危険物
  • メタル用ギヤオイル 高速電機(富士製砥)

    メタル用ギヤオイル

    高速電機(富士製砥)
    9,980税込10,978
    1缶(4L)
    4日以内出荷
    メタル切断機用ギヤオイル(潤滑油)です。
    容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプ用ゲージ付きバルブL マキタ

    真空ポンプ用ゲージ付きバルブL

    マキタ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ハイコアプラス NCH

    ハイコアプラス

    NCH
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
    ウインチケーブルのメンテナンスにお薦め。より線内部までしっかり浸透し、潤滑性の保護膜を作り、錆・腐食・損傷を防ぎます。<使用量目安>。ハイコアプラス 1L=ケーブル 10mm径x57m。<特徴>。・極圧添加剤が低磨耗性の被膜を作り、ケーブルを保護。・内部までしっかり浸透し、潤滑・防錆。・耐水性で、異物を呼びにくい半乾性被膜。・湿気、塩害に強く、広い温度範囲で使用できる
    用途潤滑・防錆・防食容量(L)9.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 天然椿油100% BIGMAN(ビッグマン)

    天然椿油100%

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    添加物無しの天然椿油100%。
    用途100%天然椿油で植物や肌にやさしい。園芸刃物・カミソリ・バリカンのお手入れに最適。成分精製カメリアオイル寸法(mm)153×40×40質量(g)109内容量(mL)100保管環境火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。危険物の類別非危険物
  • プレルエポ 日亜ペイント

    プレルエポ

    日亜ペイント
    6,298税込6,928
    1缶(1kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    プレルエポは速乾性で防錆力に優れた特殊エポキシ樹脂塗料です。従来の油性塗料及び合成樹脂塗料ではステンレスやアルミの密着性に難点がありました。しかもウレタン系 アクリル系やラッカー系のような強い溶剤を含む塗料を重ね塗りしますとリフティングの可能性がありました。そのような問題点を解決した一液の錆止め塗料です。さらに鉛 クロムフリーで安全面や環境に配慮した塗料設計になっています
    用途工作機械 鉄鋼構造物 産業機械 重機類 建設機械危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性組成特殊エポキシ変性アルキッド
  • アンカールーブG-771 佐鳴(さなる)

    アンカールーブG-771

    佐鳴(さなる)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    環境に配慮したエコロジー系ペースト状水溶性金属加工油剤です。有害物質の規制、全てに非該当です。USDA P-1取得済みで、食品機械への使用も安心です。水溶性ですので、あと洗浄は水で容易に行え、且つ成分的に洗浄不良の原因となる物質も生成させません。ステンレス、耐熱合金からアルミ、銅等の非鉄合金金属まで、幅広くご使用いただけます。非危険物で、引火点もありません。
    用途パンチ・プレス加工、マシニング加工、穴加工及びタップ加工に。トラスコ品番857-2340材質主成分:水、潤滑油添加剤淡い緑容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • 水溶性切削油(エマルジョン)EXCUT 旭エンジニアリング

    水溶性切削油(エマルジョン)EXCUT

    旭エンジニアリング
    16,980税込18,678
    1缶(4L)ほか
    4日以内出荷
    強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上げ面を向上させ、切削油の腐敗、泡立ちを防ぎます。 全ての金属に対し安全でタップ、ドリル、リーマー、エンドミル、抜き、鋸盤ミスト加工等、幅広い分野で使用できます。 ドリル・リーマ加工とタップ加工はミスト装着でも使用可能です。 エンドミル加工:水に対して5%/ドリル・リーマ加工:水に対して10%~20%/タップ加工:水に対して10%~20%/鋸盤加工:水に対して5%の割合でご使用下さい。
    密度0.95(15℃ g/cm3)外観黄褐色~褐色微濁液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアツールオイル 不二空機

    エアツールオイル

    不二空機
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途エアオイルトラスコ品番166-4797危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • メタルカットフォレスト エマルション型 TRUSCO

    メタルカットフォレスト エマルション型

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1缶(18L)
    当日出荷
    水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。銅・銅合金を腐食させないエマルション型水溶性切削液。緑青の発生も少なくなります。環境問題に配慮し手荒れの少ない人体に優しい製品です。
    用途銅・銅合金の切削加工全般に。トラスコ品番215-6043質量(kg)17乳白色容量(L)18規格JIS A1種相当pH9.8(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍危険等級アズワン品番64-8607-41危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
  • YUNISOL SS 日本油化工業

    YUNISOL SS

    日本油化工業
    8,398税込9,238
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    強力な乳化洗浄力を持つ使用範囲の広い一般洗浄剤です。 船外に排出することができる洗浄剤としてMARPOL条約附属書Vの基準を満たしています。 海洋環境に有害ではありません。濃縮タイプですから経済的です。 加温することにより洗浄効果が上がります。
    容量(L)18液色無色透明主成分界面活性剤引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.01(15℃)危険物の類別非危険物希釈の目安【洗浄対象物】陶器・金属・ガラス器具・木工品等の汚れ:5mL/1L、ペンキ・エナメル・プラスティックの汚れ:5~10mL/1L、油で汚れた衣類等:50~100mL/1L、機械部品の汚れ:50~100mL/1L、宜、重油・潤滑油・魚油等の貯蔵タンクの洗浄:5~10mL/1L(加温循環洗浄)反応中性
  • YUNISOL SR 日本油化工業

    YUNISOL SR

    日本油化工業
    9,898税込10,888
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    プレートクーラー(プレート式熱交換器)等に付着したスケールを、クーラーを解放せず循環洗浄によって迅速適切に溶解除去する高性能の洗浄剤です。
    液色無色透明主成分塩酸、腐食抑制剤、発泡抑制剤密度(g/cm3)1.00~1.10(15℃)危険物の類別非危険物反応強酸性
  • YUNSOL EVⅡ 日本油化工業

    YUNSOL EVⅡ

    日本油化工業
    13,980税込15,378
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    エバポレータおよびエアクーラの海水側や、過給機タービンブレード等に付着する硫酸カルシウムを主成分とする 白色スケールの溶解を目的として開発された特殊スケール溶解剤です。
    液色無色透明主成分キレート剤、無機アルカリ塩引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.14(15℃)危険物の類別非危険物反応弱アルカリ性
  • YUNISOL C 日本油化工業

    YUNISOL C

    日本油化工業
    14,980税込16,478
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    鉱物油類一般の洗浄を目的とした化学洗浄剤で、強力な浸透乳化作用により、油汚れを迅速に除去します。
    液色淡黄色透明主成分石油系溶剤、界面活性剤引火点(℃)78以上密度(g/cm3)0.82(15℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類反応中性危険物の性状非水溶性
  • シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 1000-J モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 1000-J

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1缶(15kg)
    6日以内出荷から17日以内出荷
    無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
    用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.94×10-3L/K比重0.971(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分0.3外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.6×10-1流動点(℃)-50以下比誘電率 50Hz2.75屈折率1.404誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)1000(25℃)表面張力(mN/m)21.1比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
工業用潤滑油