絞り込み
粘度
ブランド
内容量(L)
引火点(℃)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 工業用潤滑油

特価
本日9月1日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
408件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タップタッチオイル FUSO650-18(油性型、18リットル) 扶桑精機

    タップタッチオイル FUSO650-18(油性型、18リットル)

    扶桑精機
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    油性タイプです。 潤滑性が高いです。
    トラスコ品番810-6067質量(kg)18危険物の類別非危険物
  • ミニモ 研削液 水溶性 ミニター

    ミニモ 研削液 水溶性

    ミニター
    2,798税込3,078
    1本
    3日以内出荷
    より効果的な研削、研磨作業を行なうための研削補助液です。
    トラスコ品番852-9598粒度#320までのスティック砥石に効果的容量(mL)250質量(g)251危険物の類別非危険物
  • ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100 4L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(4L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番868-2945容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 1L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 1L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    35,980税込39,578
    1箱(1L×6缶)
    4日以内出荷
    トラスコ品番868-2370容量(L)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 4L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    19,980税込21,978
    1缶(4L)
    3日以内出荷
    トラスコ品番868-2904容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類添加量5~10%
  • ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル90 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル90 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    41,980税込46,178
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番135-9247容量(L)18アズワン品番64-7144-04危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX320 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX320 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    49,980税込54,978
    1缶(18L)
    欠品中
    トラスコ品番134-4312容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-29危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I320 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I320 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番134-4307容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-23危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES220 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES220 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    62,980税込69,278
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番134-4344容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-17危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • スプレーオイル HiKOKI(ハイコーキ)

    スプレーオイル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    備考ロングノズル付内容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • プロ用水溶性切削油 BOLL

    プロ用水溶性切削油

    BOLL(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(1L)
    当日出荷
    最も一般的に安心して使用され、ほとんどの切削加工に使用で きる高性能な水溶性切削油です。
    寸法(mm)H230×W86×D75質量(g)930容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 浄化槽専用オイル BOLL

    浄化槽専用オイル

    BOLL
    2,298税込2,528
    1本(1L)
    翌日出荷
    高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑油です。
    寸法(mm)H230×W86×D75質量(g)930容量(L)1適合範囲浄化槽危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • シリコーンオイル(低温用) 信越化学工業

    シリコーンオイル(低温用)

    信越化学工業(1件のレビュー)
    22,977税込25,275
    1缶(1kg)
    当日出荷
    用途離型、潤滑、消泡など。比重1.00(25℃)屈折率1.425(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 溶液型離型剤 信越化学工業

    溶液型離型剤

    信越化学工業(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1缶(14kg)
    7日以内出荷
    ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に最適です。
    用途ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に。成分ジメチルシリコーンオイル無色~淡黄色透明(液体)主成分シリコーン不揮発分5(105℃×3h %)危険等級溶剤石油系炭化水素+キシレン危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • シリコーンオイル エレメント14 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル エレメント14

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    14,980税込16,478
    1缶(1kg)
    翌々日出荷
    耐熱性・耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も優れています。
    用途電気絶縁油、防振油、制動油、液圧器油、ゴム・プラスチックなどの潤滑、消泡剤、離型剤、その他配合用
  • FRオイル アネスト岩田

    FRオイル

    アネスト岩田
    49,980税込54,978
    1缶(20L)
    欠品中
    アネスト岩田製クローコンプレッサの性能・耐久性を最大限発揮させるための専用オイルです。
    用途コンプレッサのギア部の潤滑に必要なオイルトラスコ品番218-4019対象機種FRL、FRV、ZRD、ZTD、ZWR、ZWT、SCD-G容量(L)20危険物の類別非危険物
  • セリ・カット カトウ工機

    セリ・カット

    カトウ工機
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • エマルジョン型消泡剤 TSA730 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    エマルジョン型消泡剤 TSA730

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    29,980税込32,978
    1缶(15kg)
    7日以内出荷
    シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、有効成分40%のエマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。
    用途水系の一般工業用。各種工業の廃水。汚水処理使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して、発泡液に対して有効成分として1~100ppm添加してください。希釈倍率が10倍以上の場合は、あらかじめ希釈安定性をご確認のうえ、ご使用ください。イオンノニオン比重1.01(25℃)主な用途消泡外観乳白色エマルジョン希釈剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • シリコーンオイル 一般用 TSF451-300 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル 一般用 TSF451-300

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    39,980税込43,978
    1箱(1kg×10缶)ほか
    23日以内出荷から47日以内出荷
    無色透明の液体である。粘度の異なる多種の製品が用意されている。 耐熱性、耐寒性が優れている。温度による粘度変化が小さい。 凝固点が低い。表面張力が小さい。 蒸気圧が低く、揮発性が少ない(ただし、低粘度品を除く) 引火点が高い(20mm2/s以上で200℃以上) 圧縮率が大きい。せん断に対する抵抗力が大きく、粘度変化が小さい。 独特の潤滑性がある。電気特性が優れ、温度や周波数による影響が小さい。 撥水性が優れている。離型性が優れている。無味無臭である。 化学的に不活性で、他の物質を侵さない。
    仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.96×10-3L/K比重0.970(25℃)引火点(℃)330体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上(2.5mmあたり)揮発分0.3%(150℃・24h)外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.6×10-1流動点(℃)-50以下比誘電率 50Hz2.75誘電正接 50Hz1×10-4以下屈折率1.403危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)300(25℃)表面張力(mN/m)20.9比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.68(200℃)
  • FS洗浄剤 複合資材

    FS洗浄剤

    複合資材
    27,980税込30,778
    1箱(420mL×24本)
    当日出荷
    容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5.28L使用洗浄力:○、乾燥性:○、樹脂使用:△危険物の性状非水溶性
  • 溶液型消泡剤 信越化学工業

    溶液型消泡剤

    信越化学工業
    16,980税込18,678
    1缶(1kg)ほか
    12日以内出荷
    溶液型消泡剤は、シリコーンオイルをイソパラフィンなどの溶液に溶かしたもので、使用時の分散性をよくした製品です。 石油精製、石油採掘、潤滑油、溶剤などの非水系発泡液の消泡に適しています。 KS-602Aは、重油類・潤滑油などの消泡に適しています。 特に添加物(防錆剤など)の多量に入った潤滑油には優れた消泡効果を発揮します。
    仕様溶媒:ケロシン液色無色透明液体粘度(mPa・s[cP])(25度で)1700比重(25度で)0.87有効成分50希釈剤工業用ガソリンなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • エマルジョン型消泡剤(内添安定性重視) 信越化学工業

    エマルジョン型消泡剤(内添安定性重視)

    信越化学工業
    7,998税込8,798
    1缶(1kg)ほか
    6日以内出荷から12日以内出荷
    エルマジョン型消泡剤はシリコーンオイルコンバウンドをノニオン系の活性剤で乳化したタイプです。 取扱が容易で、安全性も高く、さらに品種が豊富なため、様々な水系発泡液に使用可能です。
    液色乳白色液体希釈倍率2~10倍比重(25度で)1.03危険物の類別非危険物
  • 焼付け型離型剤 信越化学工業

    焼付け型離型剤

    信越化学工業
    6,998税込7,698
    1缶(1kg)ほか
    10日以内出荷から14日以内出荷
    特に持続性に優れています。標準焼付条件は、250~300℃で1時間です。
    比重0.81(25℃)不揮発分15%(105℃×3h)外観無色~淡黄色透明液体危険等級溶剤石油系炭化水素+トルエン+キシレン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 溶液型離型剤 信越化学工業

    溶液型離型剤

    信越化学工業
    12,980税込14,278
    1缶(1kg)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    特殊シリコーン樹脂をトルエンで50%希釈した製品です。 特に接着性のあるエポキシ、フェノール、ウレタンなど熱硬化性樹脂の離型に最適です。
    比重0.99(25℃)不揮発分50%(105℃×3h)外観無色~淡黄色透明液体危険等級溶剤トルエン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • エマルジョン型離型剤 信越化学工業

    エマルジョン型離型剤

    信越化学工業
    8,598税込9,458
    1缶(1kg)ほか
    12日以内出荷から63日以内出荷
    長鎖アルキル変性シリコーンオイルを乳化した製品で、主にダイカストの離型に適しています。 ペインタブル性に優れているので、ゴム、プラスチック、鋳物などの成形品に塗装やメッキ作業をすることができます。
    粘度範囲(mPa・s)低(~1000mPa・s)pH7.0比重0.97(25℃)不揮発分32%(105℃×3h)外観乳白色液体危険物の類別非危険物
  • エマルジョン型離型剤(食品包装容器用) 信越化学工業

    エマルジョン型離型剤(食品包装容器用)

    信越化学工業
    12,980税込14,278
    1缶(1kg)ほか
    10日以内出荷から15日以内出荷
    低粘度(350mm2/s)ジメチルシリコーンオイルのエマルジョンです。各種基材に離型性や表面滑り性を付与できます。改正食品衛生法の食品用器具・容器包装のポジティブリストに収載されていますが、お客様にてテスト実施の上ご使用をご検討ください。
    用途工業用離型剤、食品容器包装用離型剤、潤滑剤、つや出し剤など粘度範囲(mPa・s)低/~1000pH8.0比重1.00(25℃)不揮発分60%(105℃×3h)外観乳白色液体危険物の類別非危険物
  • BONDERITE C-SO VR4870-2B ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    BONDERITE C-SO VR4870-2B

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    16,980税込18,678
    1缶(18L)
    7日以内出荷
    水に濡れた品物の表面に速やかに吸着して撥水性の防錆被膜を張り水便を置換する成分と、ベースとなる溶剤からなっています。水に濡れた金属がBONDERITE C-SO VR4870-2Bの液中に浸漬されますと、表面の水のフィルムが完全に防錆被膜に置換され、この置換された水はベースの溶剤との比重差で水玉となって処理槽の底部にたまります。定期的にこの水層を除去していただければ長期にわたって使用できます。
    用途主として鉄鋼部品の中期~長期の防錆に、各種金属部品表面の水切りに使用されます。仕様防錆力△、置換力○使用方法希釈せず原液で使用。原則として浸漬で使用しますが、圧力が弱ければシャワースプレーでも使用できます。処理後は自然乾燥又は通風乾燥して下さい。容量(L)18pH化学的中性外観微乳白色・透明・液状危険等級溶剤石油系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • BONDERITE C-AK VR 150AT ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    BONDERITE C-AK VR 150AT

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    21,980税込24,178
    1缶(18kg)
    欠品中
    弱アルカリ性・液状のスプレー用洗浄防錆剤です。主として鉄・鋳物部品の洗浄と防錆に用いますが、非鉄金属が一緒に組込まれた部品の場合にも使用できます。強力な防錆剤が配合されており、一浴で洗浄と防錆を同時に行います。
    用途鉄鋼・鋳鉄からなる組立部品の洗浄防錆に、組立部品等の塗装前のスプレー洗浄に、後水洗を省略した一浴による洗浄防錆に使用できます。使用温度(℃)20~80使用時間(分)1~3pH10.2~11.2(1.5%:25℃)比重1.05外観無色~淡黄色・透明・液状危険物の類別非危険物使用濃度0.5~3%洗浄方式スプレー洗浄・搖動洗浄
  • Yunic PrimeFive 日本油化工業

    Yunic PrimeFive

    日本油化工業
    32,980税込36,278
    1缶(18L×1缶)
    4日以内出荷
    HSFOから発生する恐れのあるスラッジを強力に分散し、トラブル(FOタンク汚損、ストレーナ閉塞や清浄機汚損など)を予防する効果に加えて、燃焼改善によるGHG・燃費節減が可能な燃料油添加剤です。スラッジ分散と燃焼改善の2つの効果によって2.0%以上の燃費節減効果を実現します。
    暗褐色引火点(℃)74密度(g/cm3)0.9粘度(cSt)19(40℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1800mL危険物の性状非水溶性
  • 強アルカリ洗浄剤 ニッペコ(旧 日本礦油)

    強アルカリ洗浄剤

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    14,980税込16,478
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    強力な洗浄力がありながら、他の洗浄剤とは違い、アルミを侵さない、樹脂やゴムにも影響がないなどの特徴がございます。強アルカリ性ながら、素手で触れる安全性と高い洗浄力を持った製品です。
    仕様強アルカリ性トラスコ品番552-6564危険物の類別非危険物
  • 金型洗浄剤 スミモールドクリーナー 液状 16L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    金型洗浄剤 スミモールドクリーナー 液状 16L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    19,980税込21,978
    1缶
    6日以内出荷
    金型に付着した汚れを除去します。樹脂(成形品)への影響が少ないです。
    用途金型に付着した防錆剤、ワックス汚れを除去する洗浄剤。仕様樹脂(成形品)への影響が少ない脱脂洗浄剤。トラスコ品番682-7859材質石油ナフサ無色透明容量(mL)16000容量(L)16容量(kg)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)16000
  • 脱脂洗浄剤 スリーボンド

    脱脂洗浄剤

    スリーボンド
    1,998税込2,198
    1缶
    欠品中
    速乾性なので作業性が良好です。ノンフロンタイプであり、塩素系溶剤も含有していません。有機溶剤中毒予防規則適用外です。
    用途金属・機械部品の洗浄に。トラスコ品番709-3257無色透明容量(mL)420タイプ速乾・ノンフロン容器エアゾール缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • エースシリコングリース 20g Green Ace

    エースシリコングリース 20g

    Green Ace
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • エースシリコンオイル 100ml Green Ace

    エースシリコンオイル 100ml

    Green Ace
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • スプレー式コンプレッサーオイルPOE デンゲン

    スプレー式コンプレッサーオイルPOE

    デンゲン
    32,980税込36,278
    1箱(10缶)
    4日以内出荷
    POEオイルのND-OIL11及び14の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。
    用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時。コンプレッサーの組付け時。ゲージマニホールド接続時。クイックジョイントの部品交換時型式CO-POE40SーYF内容量(mL)第四石油類(POE):40/LPG:50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5mL危険物の性状非水溶性
  • スプレー式コンプレッサーオイルPAG デンゲン

    スプレー式コンプレッサーオイルPAG

    デンゲン
    29,980税込32,978
    1箱(10缶)
    3日以内出荷
    PAGオイルのND-OIL8及び12の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。
    用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時。コンプレッサーの組付け時。ゲージマニホールド接続時。クイックジョイントの部品交換時型式CO-PAG40SーYF内容量(mL)第四石油類(PAG):40/LPG:50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5mL危険物の性状非水溶性
  • 動植物油用中性洗剤 ビサイカ ヤナギ研究所

    動植物油用中性洗剤 ビサイカ

    ヤナギ研究所
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    希釈して使える濃縮タイプの洗剤です。生分解性が高く、優れた油の乳化分散力を持つ廃水負荷の低い洗剤です。手肌が荒れにくく安心してご使用いただけます。
    用途食品工場、厨房、バックヤードの床、壁、器具などの洗浄に。トラスコ品番857-2587材質主成分:界面活性剤、安定化剤容量(L)18希釈倍率0~50液性中性危険物の類別非危険物
  • 離型剤    モールドレリーズ アキュラ

    離型剤 モールドレリーズ

    アキュラ
    21,980税込24,178
    1個
    15日以内出荷
    ※ 埋込成形カップ、埋込機のモールド用の離型剤のお得サイズの入れ替え用製品です。 。※ 別売のモールドレリーズ(商品番号235-260ml)に標準付属されている綿球で容器、モールドの内側に塗るだけで、埋込樹脂が埋込成形カップ、埋込機のモールド、ラムにくっついてしまうのを防止し、試料の取り出しを容易にします。 。※ 容量 : 240ml
    危険物の類別非危険物
  • クーラントインヒビター アキュラ

    クーラントインヒビター

    アキュラ
    18,980税込20,878
    1個
    15日以内出荷
    試料切断機、マイクロカッターの循環冷却システム用掘削液です。循環ポンプ式の冷却システムを備えた切断機にご使用ください。切断を滑らかにして装置の錆び付きを防止します。水性です。推奨配合比 : 水10 : 当液 1
    危険物の類別非危険物
  • 切削液 カッティングオイル アキュラ

    切削液 カッティングオイル

    アキュラ
    9,998税込10,998
    1個
    15日以内出荷
    ※ アイソメット、CL40など冷却水を巻上げる冷却方式の精密切断機用に原液で使用します。 。※ 巻き上げ式の精密切断機に原液で使用してください。 。※ 切断を滑らかにして装置の錆び付きを防止します。 。※ オイルベースの 切削液 です。
    容量(L)0.95危険物の類別非危険物
工業用潤滑油