絞り込み
粘度
ブランド
内容量(L)
引火点(℃)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 工業用潤滑油

409件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RC用シリコン浸透撥水剤ワイティープルーフC ABC商会

    RC用シリコン浸透撥水剤ワイティープルーフC

    ABC商会
    109,800税込120,780
    1箱(4L×4缶)ほか
    10日以内出荷から16日以内出荷
    特性撥水危険等級乾燥時間(時間)24以上(2回塗り後)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類塗り重ね可能時間(時間)1以上(気温20℃)危険物の性状非水溶性
  • フルスター225用 切削油 ミスターマイスター

    フルスター225用 切削油

    ミスターマイスター
    3,698税込4,068
    1本(1000mL)
    7日以内出荷
    斬鉄丸鋸盤フルスター225専用の切削液(1L)です。水で希釈して使います。
    容量(mL)1000危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • エマルジョン型消泡剤 TSA737F モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    エマルジョン型消泡剤 TSA737F

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    48,980税込52,898
    1缶(18kg)
    7日以内出荷
    エマルジョン型の食品添加用シリコーン消泡剤で、食品衛生法による食品添加物の 「シリコーン樹脂」の規格基準に適合したものです。食品工業における水系発泡液に対して優 れた消泡効果を示します。特に消泡効果の持続性に優れています。
    用途食品、医薬品の製造、濃縮、貯蔵、充填工程等における消泡。醤油、豆腐、ジュース、砂糖、酒類主な用途消泡仕様シリコーン樹脂分30%使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して添加してください。添加量は、食品衛生法の規定により「シリコーン樹脂」として食品1kgにつき0.050g以下となっています。また、消泡以外の目的で食品に添加することはできません。適合機器食品、医薬品イオンノニオン比重1.01(25℃)外観乳白色希釈剤危険物の類別非危険物
  • シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 500-J モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 500-J

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    39,980税込43,978
    1箱(1kg×10缶)ほか
    12日以内出荷から17日以内出荷
    無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
    用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.95×10-3L/K比重0.971(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分0.3外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.6×10-1流動点(℃)-50以下比誘電率 50Hz2.75屈折率1.404誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)500(25℃)表面張力(mN/m)21.0比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
  • シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 50-J モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 50-J

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    83,980税込92,378
    1缶(15kg)
    72日以内出荷
    無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
    用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.59、体膨張率1.05×10-3L/K比重0.960(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分0.3外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.5×10-1流動点(℃)-50以下比誘電率 50Hz2.72屈折率1.402誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)50(25℃)表面張力(mN/m)20.5比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.55(40℃)、1.63(100℃)、1.76(200℃)
  • 油性MQL用加工油剤エコカット ミクロプラス 20 フックスジャパン

    油性MQL用加工油剤エコカット ミクロプラス 20

    フックスジャパン
    109,800税込120,780
    1缶(20L)
    8日以内出荷
    生分解性に優れています。 工具寿命を延長できます。 MQL加工時に、気化熱による冷却効果が期待できます。 塩素系極圧添加剤非含有のため、猛毒性の発がん物質、ダイオキシンを発生するおそれはありません。
    用途アルミニウム、非鉄金属、鋳鉄、鋼、合金のMQL加工仕様特殊な油性剤をベースにしたMQL用加工油剤トラスコ品番818-4798材質主成分:油性向上剤無色~淡黄色容量(L)20銅板腐食(a)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)27危険物の性状非水溶性
  • アリビオチェーンHT 320 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    アリビオチェーンHT 320

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    119,800税込131,780
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    耐熱性に優れ、高温下での油分の揮発が少ないオイル。 また高温下のチェーンにおいて、運転トルクの増大/蛇行などの原因となったり、給油時の妨げにもなるスラッジの発生も僅少です。 製パン、製菓オーブンの搬送チェーンや缶容器の塗装乾燥炉の搬送チェーンに。
    粘度VG320淡黄色使用温度範囲(℃)250以下容量(L)18引火点(℃)284危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量18L粘度指数91ベースオイル合成油
  • アリビオチェーンHT 220 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    アリビオチェーンHT 220

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    98,980税込108,878
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    耐熱性に優れ、高温下での油分の揮発が少ないオイル。 また高温下のチェーンにおいて、運転トルクの増大/蛇行などの原因となったり、給油時の妨げにもなるスラッジの発生も僅少です。 製パン、製菓オーブンの搬送チェーンや缶容器の塗装乾燥炉の搬送チェーンに。
    粘度VG220淡黄色使用温度範囲(℃)250以下容量(L)18引火点(℃)286危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量18L粘度指数98ベースオイル合成油
  • オイル型消泡剤(合成樹脂用) 信越化学工業

    オイル型消泡剤(合成樹脂用)

    信越化学工業
    12,980税込14,278
    1缶(1kg)ほか
    12日以内出荷から42日以内出荷
    オイル型消泡剤は、シリコーン100%で構成されたノンシリカタイプの消泡剤です。 消泡剤を添加しても製品の特性に悪影響を与えずに安定性も高いので幅広い用途で使用できます。
    タイプ合成樹脂用液色淡褐色透明液体粘度(mPa・s[cP])(25度で)600比重(25度で)0.99有効成分100希釈剤脂肪族系炭化水素、芳香族系炭化水素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • オイル型離型剤(一般用) 信越化学工業

    オイル型離型剤(一般用)

    信越化学工業
    15,980税込17,578
    1缶(1kg)
    当日出荷から48日以内出荷
    長鎖アルキル変性のシリコーンオイルです。 離型後の成形品に印刷、塗装、ホットスタンピングが可能なペインタブル離型剤です。 一般用です。
    成分直鎖アルキル変性シリコーンオイル淡黄色透明(液体)比重0.90(25℃)不揮発分97(150℃×3h %)外観淡黄色透明液体粘度(25℃)(Pa・s[P])500m危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)500(25℃)
  • SKYクイックドライ 鈴木油脂工業(SYK)

    SKYクイックドライ

    鈴木油脂工業(SYK)
    3,798税込4,178
    1本(100mL)
    20日以内出荷
    リンス後、水滴が生成されないので、迅速な乾燥が可能。 加熱、エアブロー、溶剤置換等不要。 ケミカル溶剤は一切不要。
    用途洗浄後の乾燥工程の簡略化。使用方法水系洗浄剤での洗浄後のリンス時に添加、エアブロー等乾燥工程を加えるとさらに効果的容量(mL)100危険物の類別非危険物希釈の目安(各種金属部品)500~1000倍、(ガラス製品)500~10000倍、(車ボディ等)500~20000倍以上洗浄方式浸漬洗浄、シャワー洗浄
  • 浸透オイルスーパーグリス デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    浸透オイルスーパーグリス

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    109,800税込120,780
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    水置換型棒製剤(NP3タイプ)です。 浸透性があります。
    用途錆弛緩、キシミ音防止透明特性浸透性使用温度範囲(℃)-30~150容器主成分鉱油+特殊防錆油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • チェーンオイルM-30ディスパージョン デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    チェーンオイルM-30ディスパージョン

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    139,800税込153,780
    1缶(18L)
    12日以内出荷
    二硫化モリブデン含有ポリアルキレングリコール系ディスパージョンです。 高温用ディスパージョンです。
    用途高温下のオーブンチェーン、コンベアー質量(kg)22使用温度範囲(℃)-40~180容量(L)18温度(℃)(固体潤滑剤)400容器主成分ポリアルキレングリコール+二硫化モリブデン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • オーバーホールクリーナー ホーザン

    オーバーホールクリーナー

    ホーザン
    34,980税込38,478
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    グリス汚れやヤニなどの油脂汚れから水溶性の泥汚れ、油脂と泥、ホコリなどが合わさった複合的な汚れにも効果的です。ゴム、樹脂を侵さず、乾燥後に固形分を残しません。Z-294約52本分相当の大容量缶です。
    用途コネクタ、リレーなどの接点洗浄、プリント基板のフラックス洗浄。トラスコ品番470-4924質量(kg)12.8透明容量(L)16主成分石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 微少量切削油(セミドライタイプ) ガロン缶 旭エンジニアリング

    微少量切削油(セミドライタイプ) ガロン缶

    旭エンジニアリング
    31,980税込35,178
    1個(3.785kg)
    6日以内出荷
    トラスコ品番118-7101透明粘度(cSt)10.65(40℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.8L危険物の性状非水溶性
  • マジックカットオイルMOL-AM70-18水溶性エマルジョン18リットル 扶桑精機

    マジックカットオイルMOL-AM70-18水溶性エマルジョン18リットル

    扶桑精機
    55,980税込61,578
    1個
    9日以内出荷
    10~20倍に希釈して使用可能です。 冷却性、潤滑性に優れています。
    用途鋼、ステンレス、アルミ、非鉄金属トラスコ品番810-5073材質水溶性エマルジョン性油剤質量(kg)18危険物の類別非危険物
  • マジックカットオイルMOL-AM50-18 精製天然植物油脂18リットル 扶桑精機

    マジックカットオイルMOL-AM50-18 精製天然植物油脂18リットル

    扶桑精機
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    精製天然植物油脂です。 人体、環境に無害です。 無臭です。
    用途バンドソー、一般切削のミスト潤滑剤粘度【精製天然植物油脂】41.77トラスコ品番810-5071材質精製天然植物油脂質量(kg)18危険物の類別非危険物
  • マジックカットオイルMOL-AM50-04(精製天然植物油脂4リットル) 扶桑精機

    マジックカットオイルMOL-AM50-04(精製天然植物油脂4リットル)

    扶桑精機
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    精製天然植物油脂です。 人体、環境に無害です。 無臭です。
    用途バンドソー、一般切削のミスト潤滑剤粘度【精製天然植物油脂】41.77トラスコ品番810-5070材質精製天然植物油脂質量(kg)4危険物の類別非危険物
  • 切削剤(不水溶性、オイル) スミカットオイルスーパー21 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    切削剤(不水溶性、オイル) スミカットオイルスーパー21 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    34,980税込38,478
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    トラスコ品番136-0773容量(L)18危険等級アズワン品番64-7144-37危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • 切削剤(不水溶性、オイル) スミカットオイル15 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    切削剤(不水溶性、オイル) スミカットオイル15 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    42,980税込47,278
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    トラスコ品番135-9272容量(L)18危険等級アズワン品番64-7144-36危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • 切削剤(添加剤、オイル) スミコーウルトラカット 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    切削剤(添加剤、オイル) スミコーウルトラカット 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    58,980税込64,878
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    トラスコ品番135-9237容量(L)18危険物の類別非危険物
  • ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    94,980税込104,478
    1缶(18L)
    17日以内出荷
    トラスコ品番136-0767容量(L)18アズワン品番64-7144-56危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ギヤオイル添加剤 モリコンクM100 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル添加剤 モリコンクM100 4L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    16,980税込18,678
    1缶(4L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番868-2930容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ギヤオイル添加剤 モリコンクM100 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル添加剤 モリコンクM100 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    63,980税込70,378
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    トラスコ品番135-9234容量(L)18アズワン品番64-7144-49危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ギヤオイル添加剤 モリコンクF320 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル添加剤 モリコンクF320 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    94,980税込104,478
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番135-9240容量(L)18アズワン品番64-7143-87危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 4L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    19,980税込21,978
    1缶(4L)
    10日以内出荷
    トラスコ品番868-2371容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    94,980税込104,478
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    トラスコ品番135-9244容量(L)18アズワン品番64-7143-86危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 4L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    19,980税込21,978
    1缶(4L)
    3日以内出荷
    トラスコ品番868-2904容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類添加量5~10%
  • ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    93,980税込103,378
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番135-9255容量(L)18アズワン品番64-7144-42危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル140 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル140 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    41,980税込46,178
    1缶(18L)
    10日以内出荷
    トラスコ品番136-0772容量(L)18アズワン品番64-7144-05危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル添加剤(高温用) スミコーハイテンプオイルG 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル添加剤(高温用) スミコーハイテンプオイルG 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    53,980税込59,378
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    トラスコ品番136-0762容量(L)18アズワン品番64-7144-19危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル150 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル150 4L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    17,980税込19,778
    1缶(4L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番868-2390容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル150 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル150 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    63,980税込70,378
    1缶(18L)
    32日以内出荷
    トラスコ品番135-9230容量(L)18アズワン品番64-7144-12危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル120 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル120 4L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    19,980税込21,978
    1缶(4L)
    5日以内出荷
    トラスコ品番868-2391容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル120 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル120 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    86,980税込95,678
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番136-0759容量(L)18アズワン品番64-7144-13危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(軸受・チェーン用) モリキロン5 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(軸受・チェーン用) モリキロン5 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    41,980税込46,178
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    適合範囲軸受・チェーントラスコ品番136-0780容量(L)20アズワン品番64-7143-97危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(軸受・チェーン用) モリキロン40 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(軸受・チェーン用) モリキロン40 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    41,980税込46,178
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    適合範囲軸受・チェーントラスコ品番136-0757容量(L)18アズワン品番64-7143-99危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(軸受・チェーン用) モリキロン30 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(軸受・チェーン用) モリキロン30 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    41,980税込46,178
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    適合範囲軸受・チェーントラスコ品番135-9263容量(L)18アズワン品番64-7143-98危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(軸受・チェーン用) モリキロン10 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(軸受・チェーン用) モリキロン10 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    41,980税込46,178
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    適合範囲軸受・チェーントラスコ品番447-9483容量(L)18危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(高温チェーン用) モリハイテンプオイルLF320 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) モリハイテンプオイルLF320 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    73,980税込81,378
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    適合範囲高温チェーントラスコ品番134-4302容量(L)18アズワン品番64-7144-14危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
工業用潤滑油