絞り込み
呼び径(A)
  • 32
  • 8(1)
  • 10(16)
  • 13(25)
  • 15(11)
  • 16(10)
  • 20(20)
  • 25(18)
  • 30(6)
  • 40(17)
  • 50(18)
  • 65(9)
  • 75(9)
  • 80(2)
  • 100(10)
  • 125(3)
  • 150(2)
  • 200(1)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(1)
呼び径(B)
  • 1-1/4(3)
ブランド
  • JFEスチール(2)
  • KMCT(2)
  • 日本製鉄(2)
  • 日鉄ステンレス鋼管(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプとは、蒸気やガス、油や水などの輸送することを目的とした鋼管。管の外形や厚さ、長さなど用途によって幅広い種類が見つかるでしょう。ガスや水、蒸気や油などの流体を輸送するパイプについては、JIS規格のJIS G3452に準じています。パイプに施されている処理によって黒管と白管と呼ばれる場合があり、白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一に施されているものです。パイプの両端にねじ加工がされているもの、されていないものがあります。

商品豆知識

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 建築用銅管Mタイプ KMCT

    建築用銅管Mタイプ

    KMCT
    19,980税込21,978
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
    用途給湯、給水や冷温水配管に使用される銅管。長さ(mm)2000
  • 建築用銅管Lタイプ KMCT

    建築用銅管Lタイプ

    KMCT
    29,980税込32,978
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
    用途給湯、給水や冷温水配管に使用される銅管。長さ(mm)2000
  • 配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) JFEスチール

    配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ)

    JFEスチール
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    比較的低い圧力の水(上水道用を除く)・空気・蒸気・油・ガス等の流体の輸送用に使用されています。上水道用にはSGPを原管としたプラスティックライニング鋼管が使用されます。黒管と白管の2種類。使用温度範囲は-15~350℃です。電気抵抗溶接鋼管の溶接部に発生する恐れのある溝状腐食の防止対策を施した耐溝状腐食電縫鋼管「ミゾノン・MZN」も販売しております。
    種類記号:SGP長さ(m)5.5規格JIS G 3452溶接方法製造法(原管):鍛接、電気抵抗溶接(熱間を含む)
  • STPG370 EH S-40 黒パイプ(ねじ無し) 日本製鉄

    STPG370 EH S-40 黒パイプ(ねじ無し)

    日本製鉄
    12,980税込14,278
    1組(2本)
    4日以内出荷
    材質STPG370長さ(mm)2750規格JIS G3454
  • 配管用ステンレス鋼管  溶接管  JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管

    配管用ステンレス鋼管 溶接管 JIS G3459

    日鉄ステンレス鋼管
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    材質SUS304長さ(mm)4000規格JIS G3459
  • 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD管) JFEスチール

    水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD管)

    JFEスチール
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    管の内面に硬質塩化ビニル管を接着ライニングしたものです。-5~40℃の温度範囲で、耐食性に優れているため給水用として使用されます。管外面防食の違いにより、VA(一次防錆塗料)、VB(水配管用亜鉛めっき)、VD(硬質塩化ビニル)の3種類があります。用途は主としてVAが屋内、VBが屋内外、VDが埋設用です。
    種類記号:VD長さ(m)4規格JWWA K 116溶接方法製造法(原管):SGP
  • STPG370 EH S-80 黒パイプ(ねじ無し) 日本製鉄

    STPG370 EH S-80 黒パイプ(ねじ無し)

    日本製鉄
    16,980税込18,678
    1組(2本)
    4日以内出荷
    材質STPG370長さ(mm)2750規格JIS G3454

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ