絞り込み
呼び径(A)
- 32
- 8(3)
- 10(4)
- 15(11)
- 20(10)
- 25(10)
- 40(9)
- 50(10)
- 65(5)
- 80(5)
- 100(5)
- 125(1)
- 150(1)
呼び径(B)
- 1-1/4(10)
材質
- ステンレス(10)
種類
パイプ(6)
ブランド
- ノーブランド(5)
- 日鉄ステンレス鋼管(3)
- モリ工業(1)
- NSSP(1)
商品豆知識
「呼び径(A)」から絞り込む
10(4)
15(11)
20(10)
25(10)
32
40(9)
50(10)
65(5)
80(5)
100(5)

SUS304パイプ電縫管(TP-A)
ノーブランド(7件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1組(2本)当日出荷から11日以内出荷衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459) SUS304 TP-A スケジュール 溶接管 定尺4m
モリ工業¥26,980~税込¥29,678~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途耐食用、低温、高温用などの配管として使用される。
SUS304パイプシームレス(TP-S)
ノーブランド¥93,980税込¥103,3781組(2本)当日出荷から13日以内出荷清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)1・1/4外径(Φmm)42.7呼び径(A)32
ステンレスパイプ SUS316L TP-A 4m
ノーブランド¥27,980~税込¥30,778~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質SUS316L長さ(mm)4000形状TP-Aパイプ長さ(m)4
配管用ステンレス鋼管 Sch40溶接管 JIS G3459
日鉄ステンレス鋼管¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷から6日以内出荷代表的なオーステナイト系ステンレス鋼用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管材質ステンレス長さ(mm)4000長さ(m)4規格JIS G 3459呼び厚さ:Sch40JIS規格JIS G 3459
ステンレスパイプ SUS316 TP-A 4m
ノーブランド¥25,980~税込¥28,578~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質SUS316長さ(mm)4000形状TP-Aパイプ長さ(m)4
配管用ステンレス鋼管 Sch10S溶接管 JIS G3459
日鉄ステンレス鋼管¥32,980税込¥36,2781本4日以内出荷から7日以内出荷代表的なオーステナイト系ステンレス鋼用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管材質ステンレス長さ(mm)4000長さ(m)4規格JIS G 3459呼び厚さ:Sch10SJIS規格JIS G 3459
配管用ステンレス鋼管 Sch20S溶接管 JIS G3459
日鉄ステンレス鋼管¥32,980税込¥36,2781本4日以内出荷から6日以内出荷代表的なオーステナイト系ステンレス鋼用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管材質ステンレス長さ(mm)4000長さ(m)4規格JIS G 3459呼び厚さ:Sch20SJIS規格JIS G 3459