カテゴリ
絞り込み
SAE
- 0W-20(1)
- 0W-30(1)
- 2.5W(2)
- 5W(5)
- 5W-40(9)
- 7.5W(3)
- 10(2)
- 10W(6)
- 10W-30(14)
- 10W-40(29)
- 10W-50(9)
- 10W-60(3)
- 15(2)
- 15W(6)
- 15W-50(7)
- 20(2)
- 20W(3)
- 20W-50(7)
- 80W(3)
- 80W-90(4)
- SAEをもっと見る
ベースオイル
- 化学合成油(29)
- 部分合成油(6)
- 鉱物油(21)
JASO
- FB(1)
- FC(6)
- FD(6)
- MA(18)
- MA2(21)
- MB(3)
ブランド
- モノタロウ(2)
- MOTOREX(モトレックス)(29)
- REPSOL(27)
- DAYTONA(デイトナ)(24)
- LIQUI MOLY(21)
- speedHeart(17)
- MOTUL(15)
- MAXIMA(マキシマ)(12)
- ASH(アッシュオイル)(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- BEL-RAY(9)
- Verity(ベリティ)(7)
- Kawasaki(7)
- スズキ(6)
- カストロール(6)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](6)
- REVTECH(レブテック)(6)
- NEEDS(5)
- K&N(5)
- SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
オイルには、バイクや車などの金属部品の潤滑、作動、摩擦抵抗を減らす役割があります。使えば使うほど劣化するものですが、使用しなくても酸化により劣化するので使用期限はもちろんのこと、走行距離によって適度なオイル交換をすることが大切。オイルの種類には、エンジンの潤滑に使われるものと、パワーステアリングやブレーキに使われるフルードとよばれるものがあります。また、走行するたびに汚れたオイルをろ過するオイルエレメントもオイルを長持ちさせる上で欠かせません。オイルにプラスすることでエンジンの性能を引き出せる添加剤は、エンジンの回転効率をスムーズにしてくれるアイテムです。

4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格
(848件のレビュー)¥969税込¥1,0661本(1L)当日出荷Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格JASO MA/SL危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格
(363件のレビュー)¥939税込¥1,0331本(1L)当日出荷始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。用途ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。ベースオイル半合成油成分鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー規格JASO FD危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)40℃:47.96100℃:7.272危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ ギアオイル
YAMAHA(ヤマハ)(395件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(1L)当日出荷極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。用途ミッションギア潤滑用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
サスペンション&フォークオイル
YAMAHA(ヤマハ)(253件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1缶(1L)当日出荷低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
汎用4サイクルエンジンオイル
SIGMA(シグマ)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181缶(1L)当日出荷国産各メーカーの小排気量4サイクルエンジンにご使用して頂けます。 エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。用途4サイクルエンジン用。 推奨バイクの種類はスクーターなどストリート走行向き。本来は刈払機や発電機、除雪機などの業務用使用がメイン。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格MB危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル
NEEDS(136件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(1L)ほか当日出荷JASO-FC規格のスモークレスタイプです。排気煙を抑えるので、排気ポートやマフラーの詰まりを防ぎます。このためメンテナンスの回数は、今までのFB以下のオイルと比べると半分で済みます。スクーターからバイクまで幅広い車種にお使いいただけます。用途2サイクルガソリンエンジン用(分離・混合用)ベースオイル部分合成油JASO規格FC危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
二輪車用4サイクルエンジンオイル
NEEDS(207件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(1L)ほか当日出荷から翌々日出荷クラッチ磨耗特性評価試験MAに合格していますので、全ての4サイクル二輪車にご使用いただけます。 優れたエンジン保護性能を持っており、街乗りから長距離ツーリングまで、幅広い用途に使えます。用途4サイクル二輪車用オイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
オートルーブスーパーオイル
YAMAHA(ヤマハ)(369件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981缶(1L)当日出荷低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
2輪車用ギアオイル GL4
NEEDS(24件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(1L)当日出荷用途2輪車ギヤー用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
エクスターR9000
スズキ(75件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(1000mL)欠品中スズキ初、100%化学合成油。仕様キャップ缶規格MA2適合車4ストロークのスポーツ車輌向け危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ヤマルーブスタンダードプラス (MA2)
YAMAHA(ヤマハ)(73件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(1L)当日出荷モーターサイクル専用4ストロークエンジンオイル ヤマルーブ ヤマハ車の開発テストに使用され工場出荷時にも充填されるベーシックオイル(一部車種を除く)。 コストパフォーマンスに優れ、スポーツ走行からタフな業務使用まで幅広い用途に対応。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
ブレーキフルードDOT4
スズキ(26件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(0.5L)当日出荷スズキ純正ブレーキフルードは、高沸点および温度変化に左右されない適性粘度維持特性を獲得。潤滑性、防錆性にも優れています。
フォークオイル
KYB(カヤバ)(22件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981缶(600mL)当日出荷から13日以内出荷KYB純正のフロントフォークオイルです。 G10Sが市販車によく使われる柔らか目でG30Sが硬めになります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.6L危険物の性状非水溶性![ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 500ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46431666-260330-02.jpg)
ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 500ml
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥1,798税込¥1,9781個当日出荷アクティブオリジナル、色付きのブレーキフルード。リザーバタンクの外からでも残量やフルード液の変色がわかりやすくなっています。お徳用の500ml缶と、スポイトの要領で注入・微調整がしやすい細口ボトルの210mlをラインナップ。安心の日本製です。色ブルー容量(mL)500危険物の類別非危険物
シンセティックゾイル 2サイクル
SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(62件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(1L)当日出荷2サイクル専用の新開発100%シンセティックオイルです。 ベースオイルにノンスモークタイプの100%化学合成油にスーパーゾイルを配合し、金属表面処理効果+強力な油膜効果で規格性能以上の優れた潤滑性能を発揮します。 いままでの2サイクルゾイルの様に混ぜて使用することはありません。そのままお使いいただけるストレートタイプです。 幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。 メカの磨耗を防ぎエンジンの寿命を大幅に延ばします。 エンジン回転を滑らかにし、レスポンスが格段に向上します。 エンジンが焼き付きにくくなります。JASO規格FD仕様油膜+金属表面改質100%化学合成オイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
エクスターR7000
スズキ(137件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本(1L)ほか欠品中ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。成分部分合成油規格MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エクスターR5000
スズキ(85件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(1L)欠品中エクスターTYPE04 の後継オイル 鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。規格MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
CROSSPOWER 2T
MOTOREX(モトレックス)(62件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981缶(1L)欠品中100%化学合成油でスロットルの開閉が激しいオフロード車用に開発されたオイルです。 混合専用。推奨混合比は100:1までを実現。 100%化学合成油 基油100%化学合成油 JASO規格FD APITC用途オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイルJASO規格FDAPITC危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
フラッシングゾイル
SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(86件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(2L)当日出荷使用中のエンジンオイルを抜き、本品をエンジンオイルの3分の2以上入れて、10~15分間アイドリングをするか、負担を掛けないように走行をしてから抜き取ってください。用途フラッシング専用オイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
パワークリーンスーパー2 FB
SIGMA(シグマ)(2件のレビュー)¥899税込¥9891本(1L)4日以内出荷エンジン内部を清浄に保ち排気孔閉塞を防止します。 すぐれた潤滑性、清浄性により、ピストンリング、ピストンの汚損、焼付などを防止します。 黒色排気煙を防止し、排気孔やマフラーを汚損しません。 オールシーズンタイプで、低温時でのガソリンとの相容性及び潤滑性にもすぐれています。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
フィルターケアサービスキット
K&N(15件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷K&Nフィルターは、専用のフィルタークリーナーを使い洗浄することで何度も繰り返し使う事ができて経済的に優れています。フィルターの目詰まりは燃費やパワーに影響します。車輌の状態を常に良い状態に保つために定期的なメンテナンスをお勧めします。セット内容クリーナー:355cc、オイル:237ccタイプクリーナー:スプレータイプ、オイル:スクイーズタイプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.592L危険物の性状非水溶性
POWER1 ULTIMATE 2T
カストロール(154件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(0.5L)欠品中シャープなレスポンスとかつてない加速性能。レーシングスペックをも満足させる超高性能2サイクルエンジンオイル。豊富なレース活動で実証された最高峰のテクノロジー。高回転域や全開時における圧倒的な保護性能、そしてかつてない鋭いアクセルレスポンス。このサーキット性能が、高性能スポーツマシンに新たな走りの世界を広げます。用途分離・混合給油 両用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エアーフィルタークリーナー
LAVEN(ラベン)(62件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(1L)当日出荷湿式タイプフィルターの洗浄を目的に開発されたものでフィルターに付着したオイルやほこりなどの汚れを簡単に取り除きます。又、水に乳化するため水洗いもできフィルターの素材をいためることなく安心して使用出来ます。用途湿式タイプエアーフィルターの洗浄に危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
エアーフィルターオイル湿式タイプ
LAVEN(ラベン)(39件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本(480mL)ほか当日出荷湿式タイプのエアーフィルター用オイルで浸透性が良く強い粘着力により、ほこり、砂などをフィルター部に付着させます。又、水に乳化しないため雨天時においてもキャブレター機能を常に正常に保ちます。用途湿式タイプのエアーフィルター用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
CCISオイル TYPE 02
スズキ(79件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881缶(1L)欠品中2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。JASO規格FCベースオイル部分合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Verity BIKE
Verity(ベリティ)(35件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本(1L)ほか6日以内出荷から9日以内出荷せん断安定性優れたオイル。通年使用可能。コストパフォーマンスも高い優れたJASO(MA)オイル。用途2輪用。4サイクルエンジン用。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
REVTECH TRANSMISSION LUBE
REVTECH(レブテック)(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トランスミッションオイル BIG TWIN用粘度80W90サイズ1quart(946.35mL)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性
ドライブシャフトオイル(シャフトドライブ専用)
YAMAHA(ヤマハ)(38件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681缶(500mL)当日出荷過酷な潤滑条件となるドライブシャフトギアを保護し、長期にわたり円滑な作動を維持するオイルです。主な適合純正品番907933802600危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5LSAE80W相当危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ サスペンションオイルS1
YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個(1L)当日出荷低温流動性に優れ、低温時のオイルフリクションを低減。従来のサスペンションオイル01に比べ、消泡性能を向上させました。サスペンションオイル01の使用が指定されている車両にも使用していただけます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
エアーフィルターオイル缶
MOTOREX(モトレックス)(33件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981缶(1L)当日出荷エアフィルターは常に外気からのゴミの侵入を防いでいます。不純物や油で汚れたエアフィルターでは、エンジン不調を起こしかねません。洗浄やメンテナンスをして正常に機能するように保つことが大切です。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ゴールデンクルーザー
シーシーアイ(CCI)(26件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(500mL)当日出荷スムーズなブレーキングを可能にするため、高沸点、低温流動性、潤滑性、金属防食性、ゴム部品の劣化防止などの条件をクリア。 世界で最も権威ある米国自動車安全基準を満たす極めて信頼性の高いブレーキフルードです。
ヤマルーブ スポーツ (MA2)
YAMAHA(ヤマハ)(43件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本(1L)ほか当日出荷価格と性能のバランスに優れ、排気量や車種を問わないオイル。 ストリートからロングツーリングまであらゆる走行シーンで安定した性能を発揮します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
Verity BIKE
Verity(ベリティ)(72件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本(4L)当日出荷せん断安定性優れたオイル。通年使用可能。コストパフォーマンスも高い優れたJASO(MA)オイル。用途2輪用。4サイクルエンジン用。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性![ブレーキフルード BF4(DOT4) RED 500ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82005884-260330-02.jpg)
ブレーキフルード BF4(DOT4) RED 500ml
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
シンセティックゾイル 10W40
SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(8件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本(1L)ほか当日出荷から4日以内出荷2輪、4輪共用の新開発100%シンセティックオイルです。 ハイパフォーマンス・シンセティックオイルにスーパーゾイルを10%配合し、金属表面処理効果+強力な油膜効果で規格性能以上の優れた潤滑性能を発揮します。 2輪車及びエンジンオイルとミッションオイルを共用している車両にも最適です。 幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。仕様金属表面再生剤配合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ フィルターオイル
YAMAHA(ヤマハ)(9件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(1L)当日出荷ヤマハコンベンションモデル専用に開発したオイルで、火山灰、サンド、赤土をはじめとして、泥濘、泥水等、全日本MXラウンド全ての諸状況を考慮し、テスト、開発してあり、全ての条件下で最高の性能を発揮するフィルターオイルです。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル 2 SUPER
ホンダ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個欠品中環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。2サイクルエンジン用オイルに求められる、耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性



















![ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 500ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46431666-260330-02.jpg)














![ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 500ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82005875-260330-02.jpg)






![ブレーキフルード BF4(DOT4) RED 500ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82005884-260330-02.jpg)










![スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品] スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86562196-260820-02.jpg)