バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
こんなお得な商品も!
バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。
優れたコストパフォーマンス。
バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。
電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
耐油燃料性の高い透明チューブです。
透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。
用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
ホース長さ(m)1
材質PVC
使用温度範囲(℃)-20~70
使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
常用圧力(MPa)0.1
色透明ピンク
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。
用途潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。
材質ノンアスベストビーターシート
耐熱温度(℃)-40~200
安心のゲルバッテリー
ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。
また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。
高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用
電圧(V)12
取扱説明書(6.5MB)
化学物質安全性参考資料(1.4MB)
日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
用途二輪車用
こんなお得な商品も!
ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
用途一般
定格電圧(V)12
防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。
好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
寸法(mm)250×400
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1
仕様クリップ付
耐熱温度(℃)120
耐油温度(℃)100
表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。
4輪メーカーなどで多く採用されています。
厚さ(mm)約1.7
こんなお得な商品も!
バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリー
タイプ即用式(傾斜搭載不可)
二重構造で耐油性に優れています。
材質内層:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル【黒】)、外層:CSM(ハイパロンゴム【グレー】)
長さ(m)1
軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
こんなお得な商品も!
エギゾーストマフラーガスケット
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
マフラー交換時の必需品!
国内4メーカーに対応した豊富な種類!
お求め易い2個/4個セット販売!
マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途二輪用
材質ゴム
タイプ一般コア
部品番号No.9100(コア)/C(キャップ)
幅(Φmm)19/15
最大使用圧力(kPa)450
適合リム穴(mm)Φ11.5
透明なので汚れ具合が目視で簡単に確認できます。ガソリンタンクからの燃料ホースの内径を測かりフィルター側の差し込み部の寸法が合うものを選定するだけで簡単に取り付け可能。
用途バイクの交換用フューエルフィルターとして
仕様ペーパー濾過仕様
コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
材質コネクター:ナイロン66、端子:黄銅
国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。
材質ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】
公差±0.5
バイクタイヤ用チューブレスバルブ
タイプ一般コア
カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。
防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。
種別HM防水
端子の種類090型
適合電線(mm2)0.5~0.75
使用可能電力12A
混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。
火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。
MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。
加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。
新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。
絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。
火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。
MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。
端子形状ネジ型
ねじ径(mm)10
断熱ガラステープはガラス繊維にアルミ箔を貼り合わせた断熱材で耐熱性に優れ、放射熱の反射を要求される個所で効果を発揮します。
用途エンジンルーム内をはじめとする各種パーツの熱対策に。
仕様裏面強力粘着加工付
材質アルミ付きガラスクロス
テープ幅(mm)38
テープ長さ(m)2.3
テープ厚さ(mm)1.5
耐熱温度(℃)550
取扱説明書(0.3MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!
断熱ガラステープ (サーモプロテクター)
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ
寸法38mm×2.3m
耐熱温度(℃)550
剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました
付属品クリップジョイント 1個
こんなお得な商品も!
バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。
こんなお得な商品も!
ゴムホース ガソリン用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。
長さ(m)1
付属品ホースクリップ:5個
耐圧(MPa)1
用途PVR-70(スナップ・イン・バルブ)
色ブラック
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
「働くバイク」を応援!
国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。
用途モーターサイクル用タイヤ
こんなお得な商品も!
ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付
モノタロウ
¥859
税込¥945
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプダブル球
定格電圧(V)12
定格電力(W)21/5
口金W3×16q
ガラス球形式T20
MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。
リム径(inch)10
タイプT/L
パターンMB90
耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。