12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)GSユアサ(129件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。<br />・安心のメンテナンスフリー/密閉型<br />・優れたエンジン始動性能<br />・漏液を抑えた構造<br />・自己放電が少なく長期保管でも安心<br />・高い信頼と品質<br />・タフネス<br /><br />VRLA制御弁式<br />・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。<br />・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。<br />・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。<br />・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。<br />※注意点<br />VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)