絞り込み
種類
  • 種類エルボ(2)
  • 種類キャップ(1)
  • 種類ソケット(1)
  • 種類チーズ(2)
  • 種類ニップル(2)
  • 種類プラグ(1)
  • 種類ユニオン(1)
材質
  • スチール(1)
  • 鋳鉄(9)
呼び径(B)
  • 3(10)
  • 5(1)
  • 6(1)
呼び径(A)
  • 75
  • 6(134)
  • 8(176)
  • 10(183)
  • 15(263)
  • 20(273)
  • 25(281)
  • 32(257)
  • 40(270)
  • 50(270)
  • 65(241)
  • 80(227)
  • 100(212)
  • 125(138)
  • 150(104)
  • 200(4)
  • 250(3)
  • 300(1)
  • 350(1)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(10)
ブランド
  • シーケー金属(9)
  • 東和高圧(1)
シーケー金属・東和高圧
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ込み継手とは、直線的な形状の官の両端にねじ切りをした配管継手のニップル、直線状の配管同士を接続出来るブッシングボルト、ソケットなどのことです。どれも、蒸気、空気、ガス、油などの配管に使われ、ニップルは、配管寸法が短い間隔のときや、エルボなどと併用して配管の方向を変えるときなど、また、器具の接続などにも使用します。ブッシングボルト、ソケットはそれぞれ配管を繋ぐための器具で、ブッシングは両側にめねじとおねじが切り込んであり、両側とも異径、配管の太さを変えるための器具。ソケットは両側がめねじになっていて、同径の配管同士で使います。

商品豆知識

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コート継手 (コート)エルボ シーケー金属

    コート継手 (コート)エルボ

    シーケー金属
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状エルボ最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
  • コート継手 (コート)角ニップル シーケー金属

    コート継手 (コート)角ニップル

    シーケー金属
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状角ニップル最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
  • コート継手 (コート)チーズ シーケー金属

    コート継手 (コート)チーズ

    シーケー金属(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状チーズ最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
  • コート継手 (コート)径違いチーズ シーケー金属

    コート継手 (コート)径違いチーズ

    シーケー金属
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状径違いチーズ最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
  • コート継手 (コート)ソケット シーケー金属

    コート継手 (コート)ソケット

    シーケー金属
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ソケット最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
  • コート継手 (コート)プラグ シーケー金属

    コート継手 (コート)プラグ

    シーケー金属
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状プラグ最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
  • コート継手 (コート)ユニオン シーケー金属

    コート継手 (コート)ユニオン

    シーケー金属
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ユニオン最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
  • コート継手 (コート)45°エルボ シーケー金属

    コート継手 (コート)45°エルボ

    シーケー金属
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状45°エルボ最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
  • コート継手 (コート)キャップ シーケー金属

    コート継手 (コート)キャップ

    シーケー金属
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状キャップ最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
  • ネジ込み型異径ニップル R・NI 東和高圧

    ネジ込み型異径ニップル R・NI

    東和高圧
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼SS400形状異径ニップル最高使用圧力(MPa)21(ブッシングのみ:14)ねじの種類PTスケジュールS/80
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手