イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PFゲージ用銅パッキン  1/4 イチネンTASCO

    PFゲージ用銅パッキン 1/4

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    599税込659
    1セット(5個)
    当日出荷
    皮パッキン等に比べ、冷媒ガス等の洩れがありません。
    適合G(PF)1/4"用
  • デジタルミニ真空ゲージキット イチネンTASCO

    デジタルミニ真空ゲージキット

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。
    取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0ゲージ径(Φmm)45アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
  • ゲージアダプター イチネンTASCO

    ゲージアダプター

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 真空計 68Φ イチネンTASCO

    真空計 68Φ

    イチネンTASCO(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    表示圧力範囲(MPa)0~-0.1取付ねじ(ゲージ)1/8NPT仕様ゲージ取付ネジ径1/8NPT水蒸発温度目盛付外径(Φ)68
  • R134a・R404A ハイブリッド型圧力計(低圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付 イチネンTASCO

    R134a・R404A ハイブリッド型圧力計(低圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。 検査合格証明書(ロット証明)付。 振動吸収機能付。 R134a、R404A飽和温度目盛。
    用途R134a、R404A用圧力範囲(MPa)-0.1~1.8取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80
  • R134a・R404A ハイブリッド型圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付 イチネンTASCO

    R134a・R404A ハイブリッド型圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。 検査合格証明書(ロット証明)付。 振動吸収機能付。 R134a、R404A飽和温度目盛。
    用途R134a、R404A用圧力範囲(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80
  • 圧力計用ジョイント イチネンTASCO

    圧力計用ジョイント

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質黄銅製最高使用圧力(MPa)50耐圧(MPa)75
  • 置針付真空計(検査合格証明書付) 80Φゲージ イチネンTASCO

    置針付真空計(検査合格証明書付) 80Φゲージ

    イチネンTASCO(9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    表示圧力範囲(MPa)0~-0.1仕様ゲージ取付ネジ径1/8NPT水蒸発温度目盛付置針付検査合格証明書(ロット証明)付外径(Φ)80
  • R410A/R32高精度連成計 イチネンTASCO

    R410A/R32高精度連成計

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途R410A、R32用適合低圧側表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8取付ねじ(ゲージ)1/8NPT仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品ゲージ径(Φmm)68
  • R22・R12・R502 高精度圧力計(低圧側) イチネンTASCO

    R22・R12・R502 高精度圧力計(低圧側)

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    振動吸収機能付(針の震えがありません。) R12、R22、R502飽和温度目盛付 0点調整機能付 検査合格証明書(ロット証明)付
    用途R22、R12、R502用表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.4取付ねじ(ゲージ)1/8NPT外径(Φmm)(ゲージ)68
  • R410A/R32用 真空ゲージキット イチネンTASCO

    R410A/R32用 真空ゲージキット

    イチネンTASCO(14件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。 マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。 水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。 逆圧防止用ボールバルブ付
    用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック接続口径5/16フレア付属品5/16フレアメス×1/4フレアオスアダプター質量(kg)0.6外径(Φmm)80(ケージ)真空計(MPa)0~-0.1
  • R410A/R32高精度圧力計 イチネンTASCO

    R410A/R32高精度圧力計

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途R410A、R32用適合高圧側表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3取付ねじ(ゲージ)1/8NPT仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品ゲージ径(Φmm)68
  • フレアタイプ圧力計 イチネンTASCO

    フレアタイプ圧力計

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    圧力範囲(MPa)0~6接続口1/4"フレアオス寸法(Φmm)60
  • ポケットリーマーセット ロビネア(ROBINAIR)

    ポケットリーマーセット

    ロビネア(ROBINAIR)(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1セット
    当日出荷
    手動に比べて素早く綺麗にバリ取りが可能。 バリが粉状にりにくいから銅管内への混入を防ぐ。 銅管接地地面75°で削るので仕上がりが綺麗。
    セット内容PRM234×1個/PRM456×1個
  • フレアタイプ多目的ゲージ 75Φ圧力計 イチネンTASCO

    フレアタイプ多目的ゲージ 75Φ圧力計

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様文字盤75Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア種別多目的ゲージタイプフレアタイプ
  • 圧力計(1/4"フレア・下出し・75Φ・つば付) イチネンTASCO

    圧力計(1/4"フレア・下出し・75Φ・つば付)

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    取付ネジ径(ゲージ)1/4フレア仕様つば付ゲージ径(Φmm)75
  • R410A/R32高精度連成計 イチネンTASCO

    R410A/R32高精度連成計

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    冷暖兼用タイプは暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
    用途R410A、R32用適合低圧側冷暖兼用表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3取付ねじ(ゲージ)1/8NPT仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付外径(Φmm)(ゲージ)80、(目盛盤)75
  • 真空計(68Φ) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    真空計(68Φ)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    取付ねじ1/8NPT仕様水蒸発温度目盛付真空計(MPa)-0.1~1(置針付)ゲージ径(Φmm)68
  • R407C・R404A・R507A・R134a 高精度連計(低圧側冷暖兼用タイプ)  検査合格証明書(ロット証明付) イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a 高精度連計(低圧側冷暖兼用タイプ) 検査合格証明書(ロット証明付)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。冷暖兼用タイプ(ヒートポンプタイプ)。暖房時の運転圧力を測定できるように低圧力側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
    用途R407C、R404A、R507A、R134a用表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8取付ねじ1/8NPT仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付目盛板径(Φmm)75ゲージ径(Φmm)80
機器用ゲージ