絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- -0.1~0(3)
冷媒の種類
- その他(3)
取付ねじ
- -
- 1/8NPT(53)
- 1/4NPT(2)
- 1/4フレア(28)
- 5/16フレア(11)
- 3/8フレア(1)
- G(PF)1/4(3)
- G(PF)3/8(3)
- R(PT)1/4(1)
- R(PT)3/8(1)
- R(PT)1/2(1)
- Rc1/4(3)
- Rc3/8(1)
- Rc1/2(1)
ブランド
- アサダ(3)
- イチネンTASCO(1)
商品豆知識

デジタル真空ゲージ5/16R
アサダ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)付属品取扱説明書、ケース適合【充電式真空ポンプ】1.5CFM寸法(mm)91×48×48質量(g)135電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間精度±3%(0.003MPa)耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)保護等級IP65相当使用環境温度(℃)0~50保管温度(℃)-10~60ねじサイズ-ポートサイズフレア5/16”圧力範囲(MPa)-0.101~0
デジタル真空ゲージ5/16L
アサダ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)付属品取扱説明書、ケース適合【充電式真空ポンプ】4CFM寸法(mm)91×48×48質量(g)135電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間精度±3%(0.003MPa)耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)保護等級IP65相当使用環境温度(℃)0~50保管温度(℃)-10~60ねじサイズ-ポートサイズフレア5/16”圧力範囲(MPa)-0.101~0
デジタル真空ゲージ1/4
アサダ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)付属品取扱説明書、ケース、異径アダプタ1/4メス×5/16オス適合真空ポンプEcoシリーズ他寸法(mm)100×48×52質量(g)146電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間精度±3%(0.003MPa)耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)保護等級IP65相当使用環境温度(℃)0~50保管温度(℃)-10~60ねじサイズ-ポートサイズフレア1/4”圧力範囲(MPa)-0.101~0