49ページ目: 空圧工具

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8,913件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングスレンダ-ヘッド 浦和工業

    ロングスレンダ-ヘッド

    浦和工業
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷
    スレンダータイプのヘッドです。細長い先端は、届きにくい場所や奥まった場所の削りや磨きに最適です。
    トラスコ品番668-1958無負荷回転数(min-1[r.p.m])800~30000
  • ミニエアニッパー アインツ

    ミニエアニッパー

    アインツ
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。用途に合わせて様々なカットに対応することができます。
    幅(mm)45高さ(mm)116使用空気圧力(MPa)0.39~0.49(統合)切断能力(Φmm) 樹脂軟質樹脂:5.0(19.62[mm2])切断能力(mm)ABS樹脂Φ5.0(19.62[[MM2]])
  • マイクログラインダー用モーターハンドピース UG12-91 浦和工業

    マイクログラインダー用モーターハンドピース UG12-91

    浦和工業
    39,980税込43,978
    1個
    65日以内出荷
    電源AC100Vマイクログラインダーです。芯ブレが少なく、低振動です。微細な加工作業に適しています。電源、モーターハンドピースともに修理を受け付けています。
    仕様チャック回転方向把握力:3.0N・cm以上トラスコ品番718-7078軸径(Φmm)2.34全長(mm)162.5電源(V)DC20最大出力(W)20000無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)23チャック内径(Φmm)Φ2.35電源コード(m)395消費電流(mA)無負荷:240以下振幅(mm)0.03ハンドピース寸法(mm)23出力端子100V定格入力DC3~DC20
  • マイクログラインダー用コントローラー UP200 浦和工業

    マイクログラインダー用コントローラー UP200

    浦和工業
    75,980税込83,578
    1個
    65日以内出荷
    AC100V仕様UG12向け電源コントローラーです。
    トラスコ品番718-7079幅(mm)130高さ(mm)87奥行(mm)132電源(V)AC100面取R面取り量:R5.0出力端子100V
  • セレックスシリンダSCS2シリーズ CKD

    セレックスシリンダSCS2シリーズ

    CKD
    6,398税込7,038
    1個
    10日以内出荷
    セレックスシリンダSCS2シリーズのパッキンキットです。
    用途メンテナンス用に。適合シリーズSCS2シリーズ
  • エアーハサミGT-HS30 ベッセル

    エアーハサミGT-HS30

    ベッセル
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    角型・両刃可動。別売マイクロエッジブレードNo.H30ME、No.H30MEL
    トラスコ品番405-9241材質特殊合金鋼全長(mm)260使用空気圧力(MPa)0.3空気消費量(cm3/回)584ホース取付口R1/4(本体Rc1/8)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーハサミGT-H30 ベッセル

    エアーハサミGT-H30

    ベッセル
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    丸型・両刃可動。別売マイクロエッジブレードNo.H30ME、No.H30MEL
    トラスコ品番405-9203材質特殊合金鋼全長(mm)280使用空気圧力(MPa)0.3空気消費量(cm3/回)584ホース取付口R1/4(本体Rc1/8)
  • エアーハサミGT-H120K ベッセル

    エアーハサミGT-H120K

    ベッセル
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    丸型・片刃固定。別売スタンダードブレードNo.H120SK
    トラスコ品番405-9245材質特殊合金鋼全長(mm)211使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(cm3/回)116ホース取付口R1/4(本体Rc1/8)
  • エア-ファイル ボディ専用ハードケース ツボサン

    エア-ファイル ボディ専用ハードケース

    ツボサン
    3,500税込3,850
    1台
    4日以内出荷
    エア―ファイル ボディ専用のハードケースです。ボディはもちろん、ヤスリなど付属品や工具を収納できる専用ポケット採用で、持ち運びや保管にとっても便利です。
  • アングルヘッド90° 浦和工業

    アングルヘッド90°

    浦和工業
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    研磨作業に適した製品です。
    トラスコ品番668-1959無負荷回転数(min-1[r.p.m])800~1500
  • アングルグラインダ 瓜生製作

    アングルグラインダ

    瓜生製作
    52,980税込58,278
    1台
    10日以内出荷
    平面研削、面取り作業用ツールです。
    用途金属の研削、バリ取り、面取りの作業に。トラスコ品番683-3328全長(mm)203タイプ排気:側方方式バルブ始動:押し式無負荷回転数(min-1[r.p.m])13300空気消費量(m3/min)0.6ホース取付口Rc1/4砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×4~6×15
  • 交換用耐火花性ソフトホースAssy TRIENS

    交換用耐火花性ソフトホースAssy

    TRIENS
    48,980税込53,878
    1本
    当日出荷
    エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しました。耐火花性ホースです。滑り性を向上させたホースです。
    用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。トラスコ品番649-3904適合機種SHR-40PAS/SHR-40PSAセット内容先端金具付きホース、ストッパーゴム玉1セット、金具カバー1個、ホースバンド1個材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)ホース:黒取付一次側:ホースバンド内径(Φmm)11全長(m)ホース:15最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)16適合ホース内径×外径(Φmm)11×16
  • 交換用耐スパッタホース (継手専用) TRIENS

    交換用耐スパッタホース (継手専用)

    TRIENS
    27,980税込30,778
    1本
    10日以内出荷
    エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。
    用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。トラスコ品番649-3908適合機種SHM-310SA/SHM-310SASLOW/SHS-310SB/SHS-310SB-OR/SHR-31SA/SHA-3ASZ/SHS-310SA/SHS-310SA-ORセット内容先端金具付きホース、ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)ホース:黒取付一次側:専用ネジ内径(Φmm)8全長(m)ホース:9.5最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)12適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12
  • 交換用ウレタンホースAssy TRIENS

    交換用ウレタンホースAssy

    TRIENS
    39,980税込43,978
    1本
    10日以内出荷
    エアリールのホースを簡単に交換できるホースAssyです。
    用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。トラスコ品番649-3907適合機種SHR-40Pセット内容先端金具付きホース15m、ストッパーゴム玉セット、金具カバー、ホースバンド材質ウレタンホース:オレンジ取付一次側:ホースバンド内径(Φmm)11全長(m)ホース:15最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)16材質(ホース)ウレタン適合ホース内径×外径(Φmm)11×16
  • 交換用ウレタンホース TRIENS

    交換用ウレタンホース

    TRIENS
    19,980税込21,978
    1本
    10日以内出荷
    エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。
    用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。トラスコ品番649-3909適合機種SHS-306A/SHS-306A-OR/SHS-306FA/SHS-306FA-OR/SHR-306Z/SHR306FZセット内容先端金具付きホース、ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)ホース:オレンジ取付一次側:専用ネジ内径(Φmm)8全長(m)ホース:5.5最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)12適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12
  • ブレードホースカップリングセット MFX付レッド 千代田通商

    ブレードホースカップリングセット MFX付レッド

    千代田通商
    7,298税込8,028
    1本
    10日以内出荷
    ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
    使用圧力(MPa)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレードホースカップリングセット MFX付ライトグリーン 千代田通商

    ブレードホースカップリングセット MFX付ライトグリーン

    千代田通商
    7,298税込8,028
    1本
    10日以内出荷
    ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
    使用圧力(MPa)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレードホースカップリングセット MFX付オレンジ 千代田通商

    ブレードホースカップリングセット MFX付オレンジ

    千代田通商
    7,298税込8,028
    1本
    10日以内出荷
    ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
    使用圧力(MPa)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーチャック ヤマダコーポレーション

    エアーチャック

    ヤマダコーポレーション
    479税込527
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エアーツール用のカプラーです。
    材質スチール使用圧力1.5MPaエア流量(L/min)1200
  • エアーインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    エアーインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    85,980税込94,578
    1台
    5日以内出荷
    軽量・コンパクトタイプのインパクトレンチです。ワンアクションで7段階調節可能です。後方排気型です。
    その他【パワー調整数】3寸法(mm)【軸心~側面】45、【高力】30、【標準】36全長(mm)215質量(kg)5.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000ホース内径(Φmm)9.5取付ねじ【ホース口径】Rc3/8空気消費量(m3/min)0.25シャンクサイズ(mm)19
  • エアーインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    エアーインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    軽量・コンパクトタイプのインパクトレンチです。ワンアクションで3段階調節可能です。後方排気型です。
    その他【パワー調整数】3寸法(mm)【軸心~側面】27.6、【高力】12、【標準】14全長(mm)142質量(kg)1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500ホース内径(Φmm)9.5取付ねじ【ホース口径】Rc1/4空気消費量(m3/min)0.13シャンクサイズ(mm)12.7
  • エアーインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    エアーインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    40,980税込45,078
    1台
    5日以内出荷
    軽量・コンパクトタイプのインパクトレンチです。ワンアクションで5段階調節可能です。後方排気型です。
    その他【パワー調整数】3寸法(mm)【標準】22、【高力】18、【軸心~側面】32.8全長(mm)171質量(kg)2.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500ホース内径(Φmm)9.5取付ねじ【ホース口径】Rc1/4空気消費量(m3/min)0.19シャンクサイズ(mm)12.7
  • エアーインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    エアーインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    70,980税込78,078
    1台
    5日以内出荷
    軽量・コンパクトタイプのインパクトレンチです。ワンアクションで6段階調節可能です。後方排気型です。
    その他【パワー調整数】3寸法(mm)【標準】30、【高力】24、【軸心~側面】40全長(mm)207質量(kg)4.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000ホース内径(Φmm)9.5取付ねじ【ホース口径】Rc3/8空気消費量(m3/min)0.21シャンクサイズ(mm)19
  • エアーインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    エアーインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    軽量・コンパクトタイプのインパクトレンチです。ワンアクションで4段階調節可能です。後方排気型です。
    その他【パワー調整数】3寸法(mm)【軸心~側面】30.6、【標準】16、【高力】14全長(mm)99質量(kg)1.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000ホース内径(Φmm)9.5取付ねじ【ホース口径】Rc1/4空気消費量(m3/min)0.15シャンクサイズ(mm)12.7
  • エアーリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エアーリベッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    82,980税込91,278
    1個
    3日以内出荷
    軽量・使いやすさで人気の「R1A1」がリニューアルして「R1A1PL」として帰ってきた!_x000D_。シンプルな構造になりユーザーでのメンテナンスが可能に。_x000D_。進化した最上級のスタンダード。_x000D_。クラス最軽量1.16kg。_x000D_。ストレスフリーの19mmロングストローク。_x000D_。吸引排出機能。(バキュームON/OFFスイッチ付)
    用途ブラインドリベットの高速締結作業に仕様エアー消費量:82(L/min)適合必要空気圧:0.5~0.6(MPa)ストローク(mm)19幅(mm)160全長(mm)297高さ(mm)265使用範囲(mm)リベット径:Φ2.4/Φ3.2/Φ4.0/Φ4.8(メーカーカタログ全材質)使用ジョーCJM(超硬質中)対応オプション:高強度リベット(メーカー NSTB)工具引張力(kN)ハイパワー設計:9.0(エアー圧0.6MPa時)騒音レベル(dB)投下騒音レベルLaep 75以下
  • フラットチゼル WIZ'A

    フラットチゼル

    WIZ'A
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    用途エアーハンマーを用いたタイル・塗装はがしや、コンクリート・モルタルのはつりのほか、溶接の剥離などに材質炭素鋼(S45C)寸法(mm)125×19×19グレー質量(g)99先端寸法(mm)20.5×Φ12×82軸(mm)Φ10.2×37
  • シートメタルチゼル WIZ'A

    シートメタルチゼル

    WIZ'A
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    用途エアーハンマーを用いた薄鋼板(0.6mm程度)の切断に材質炭素鋼(S45C)寸法(mm)125×19×19グレー質量(g)97先端寸法(mm)20.5×Φ12×82軸(mm)Φ10.2×37
  • フラックスチッパーチゼル SHINANO(信濃機販)

    フラックスチッパーチゼル

    SHINANO(信濃機販)
    2,598税込2,858
    1本
    5日以内出荷
    SI-4170CH専用チゼル。
    軸径(Φmm)11全長(mm)155先端幅(mm)9
  • フラックスチッパー SHINANO(信濃機販)

    フラックスチッパー

    SHINANO(信濃機販)
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    溶接後のスラグ落とし、バリ取り、ハツリ作業、錆落とし作業に最適なフラックスチッパー。
    全長(mm)264(チゼル含む)質量(kg)1.2(チゼル含む)材質(本体)アルミダイカスト空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.13エアーインレット1/4騒音レベル(dB(A))95振動(m/s2)16.2打撃数(bpm)4200
  • 20mmベルトサンダー(先端部ローラー付) SHINANO(信濃機販)

    20mmベルトサンダー(先端部ローラー付)

    SHINANO(信濃機販)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    先端プーリー部両側にローラーが付いており、溶接時のビート取りの仕上げ作業に最適。ベルト交換ワンタッチ機構付き。アームの角度は160度で調整可能。回転速度の調節ができるエアーレギュレーター付属。ベルトの寿命を伸ばす冷却用クーラント付き。巻き込みを防止する安全設計のセーフティカバー付き。飛んでくる粉塵から指をガードするダストエプロン付き。
    寸法(mm)【使用ペーパー】20×520全長(mm)215質量(kg)1.46材質(本体)アルミダイカスト無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1エアーインレット1/4騒音レベル(dB(A))84振動(m/s2)3
  • 30mmベルトサンダー(先端部ローラー付) SHINANO(信濃機販)

    30mmベルトサンダー(先端部ローラー付)

    SHINANO(信濃機販)
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷
    先端プーリー部両側にローラーが付いており、溶接時のビート取りの仕上げ作業に最適。ベルト交換ワンタッチ機構付き。アームの角度は160度で調整可能。回転速度の調節ができるエアーレギュレーター付属。ベルトの寿命を伸ばす冷却用クーラント付き。巻き込みを防止する安全設計のセーフティカバー付き。飛んでくる粉塵から指をガードするダストエプロン付き。
    寸法(mm)【使用ペーパー】30×540全長(mm)220質量(kg)2.02材質(本体)アルミダイカスト無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.9エアーインレット1/4騒音レベル(dB(A))86振動(m/s2)1.6
  • エアハンマ用シートメタルチゼル SSPOWER

    エアハンマ用シートメタルチゼル

    SSPOWER
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    薄鋼板(0.6mm)の切断に便利です。切粉は下へ排出します。
    用途エアハンマ用チゼル(シートメタルやボディパネルの切断)として適合機種AH-10.2PA材質本体/機械構造用炭素鋼全長(mm)125本体質量(g)97寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×125×18先端幅(mm)20
  • エアハンマ用ポイントチゼル SSPOWER

    エアハンマ用ポイントチゼル

    SSPOWER
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    コンクリートやモルタルのハツリに便利です。リベットピンの着脱にも便利です。
    用途エアハンマ用チゼル(コンクリートやモルタルのハツリ)として適合機種AH-10.2PA材質本体/機械構造用炭素鋼全長(mm)125本体質量(g)92寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×125×20先端幅(mm)3.5
  • エアリベッタ用ノーズピース パオック

    エアリベッタ用ノーズピース

    パオック
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    エアリベッタARS-2448PA用のノーズピースです。
    用途エアリベッタARS-2448PA用のノーズピース交換に適合機種ARS-2448PA材質本体/機械構造用炭素鋼入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Xtract ロープロファイル バックアップパッド 20350 3M(スリーエム)

    Xtract ロープロファイル バックアップパッド 20350

    3M(スリーエム)
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    93日以内出荷
    細孔パターンを備えたサンディングディスクパッドは、吸塵型サンダーと組み合わせることで研磨材の寿命延長と高効率な集塵が可能です。
    用途作業性や仕上げ品質の目的に応じて硬さお選びください。
  • センターウォーターフィードディスクハンドパッド 交換用スポンジ 82191 3M(スリーエム)

    センターウォーターフィードディスクハンドパッド 交換用スポンジ 82191

    3M(スリーエム)
    38,980税込42,878
    1箱(100個)
    92日以内出荷
    中心部に保水用のスポンジが組み込まれた手作業用のパッドです。
    用途水を飛散させることなく湿式研磨が可能です。
  • エクステンダー スペーサー 30134 3M(スリーエム)

    エクステンダー スペーサー 30134

    3M(スリーエム)
    42,980税込47,278
    1箱(40個)
    92日以内出荷
    ラジアル・ブリッスル ブラシ用のアクセサリーです。
    用途ラジアル・ブリッスル ディスクを、グラインダー、バフレース、または専用機等に取り付ける際に。
  • スコッチ・ブライト ショットピーンフラップブラシ 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト ショットピーンフラップブラシ

    3M(スリーエム)
    29,980税込32,978
    1個ほか
    92日以内出荷
    フラップブラシ構造で不織布基材にスチールショットをコーティングした製品です。アルミダイカストの欠陥(ス)をピーニングで修正します。鋳肌に近い仕上げ面を提供します。
    用途アルミダイカストのピーニング処理、ショット目仕上げ用。
  • ロトピーン アルメンストリップホルダー 3M(スリーエム)

    ロトピーン アルメンストリップホルダー

    3M(スリーエム)
    31,980税込35,178
    1個
    92日以内出荷
    ショットピーニングを簡便に実施できるフラップ式ツール。フラップ先端に金属ショットを保持し、回転工具で叩くことで表面に圧縮残留応力を付与。製造現場や補修現場での応力除去・疲労強度向上・クラック抑制に有効。
    用途航空機・重工業・建設機械などの補修用途
  • ロトピーンフラップアッセンブリ 3M(スリーエム)

    ロトピーンフラップアッセンブリ

    3M(スリーエム)
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    92日以内出荷
    ショットピーニングを簡便に実施できるフラップ式ツール。フラップ先端に金属ショットを保持し、回転工具で叩くことで表面に圧縮残留応力を付与。製造現場や補修現場での応力除去・疲労強度向上・クラック抑制に有効。
    用途航空機・重工業・建設機械などの補修用途

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具