工具の通販モノタロウ > 建築設備配管工事の基礎講座 > 1-3建築設備配管工事の種類
建築設備配管工事の基礎講座
空調設備や換気設備、給排水衛生設備の血管となる「配管」。本連載では、配管方式の分類から配管工事・配管材料の種類まで、現場や商品選定時に役立つ知識を紹介していきます。
第1章 建築設備と建築設備配管

1-3 建築設備配管工事の種類

建築設備配管工事の分類には、「様々な切り口」からの分類があるが、ここでは、まず「用途別配管工事」という観点から、「空調設備用配管工事」と「給排水衛生設備用配管工事」とに大別して紹介してみたい。

【1】空調用設備配管工事:
  • 冷水配管工事
  • 冷凍機等から空調機などへ「冷水」を供給する配管工事。
  • 温水配管工事
  • ボイラー等から空調機などへ「温水」を供給する配管工事。
  • 冷却水配管工事
  • 冷却塔から冷凍機へ「冷却水」を供給する配管工事。
  • 冷温水配管工事
  • 冷水・温水を冷房・暖房用兼用配管として、冷房期・暖房期で切り替えて供給する配管工事。
  • 蒸気配管工事
  • 蒸気ボイラから、所定機器まで、蒸気(高圧・中圧・低圧蒸気)を供給する、蒸気還水管を含む配管工事。
  • 注:この配管は、最近では病院・ホテル等一部のビルを除き、採用されていない。
  • 油配管工事
  • ボイラや吸水式冷凍機などで、油(灯油など)を供給する配管工事。
  • 冷媒配管工事
  • ビルマルチ空調機器に冷媒を供給する配管工事。
  • 注:ビルマルチ空調方式の是非はともかく、最近では床面積:10,000m²を超えるような 「大型オフィスビル」にも採用されるようになってきていてる。したがって、最近では、ビルマルチ冷媒配管工事のレベルアップが「喫緊の課題」となってきている。

 

  1. 吹出し口
  2. 吸込み口
  3. 外気導入ダクト
  4. 加湿器
  5. 給気ダクト
  6. 冷水配管
  7. 蒸気配管
  8. 温水配管
  9. 給水配管
  10. 冷却水ポンプ
  11. 冷水循環ポンプ
  12. 温水循環ポンプ
  13. 油配管
  14. 温水ボイラ

 

 

 

 

【2】給排水衛生設備用配管工事
  • 給水配管工事
  • 建物に飲料水などを所定場所まで供給する、一過性の配管工事。
  • 給湯配管工事
  • 中央式給湯設備で、お湯を所定場所まで供給する配管工事。
  • 排水配管工事
  • 建物から排出される汚水・雑排水などを屋外に排水する配管工事。
  • 通気配管工事
  • 排水管に付随する、排水設備に不可欠な通気設備用の配管工事。
  • 雨水配管工事
  • 屋上などからの「雨水」を屋外に排出する配管工事。
  • 注:この配管は、最近では「建築工事」に含まれることが多いが、かつては「衛生設備」に含まれていたこともある。なお、最近では「ゲリラ豪雨」などを考慮し、以前より雨水管口径も太くなっている。
  • 消火配管工事
  • 消防用設備(消火栓設備など)に採用される配管工事。この配管工事は、「水系消火設備配管工事」と「ガス系消火設備配管工事」に大別される。
  • ガス供給配管工事
  • 都市ガスなどのガス供給用配管工事。
  • 中水配管工事
  • 中水(再生利用水)の供給に使用される配管工事。

 

  1. 高置水槽
  2. 中水高置水槽
  3. 雨水管
  4. 上水給水管
  5. 通気管
  6. 上水揚水管
  7. 排水管
  8. 中水給水管
  9. 中水揚水管
  10. 汚水管
  11. 量水器
  12. 再生水管
  13. 下水本管
  14. 配水本管
  15. 揚水ポンプ
  16. 受水槽
  17. 雨水回収槽
  18. 中水貯留槽
  19. 雑用水槽
  20. 処理槽
  21. 再生水貯留槽

 

 

 

  1. 消火用補助水槽
  2. 補給水
  3. 電極
  4. テスト弁
  5. 消防隊専用栓(65A)(3階以上に設置)
  6. 屋内消火栓(32A)管
  7. 送水口
  8. 補給水
  9. 呼水槽
  10. 電極
  11. 操作盤
  12. 連結送水管(100A)
  13. 消火栓
  14. 屋内消火栓ポンプ
  15. 消火水槽

 

 

【豆知識】中水(reclaimed water・grey water)

 「排水再利用」で用いられる用語。「上水」ほど良質でなく、「下水」ほど悪い水質でないという意味で用いられている。「排水」を再利用する目的で、処理して得られる「再利用水(リサイクル・ウォータ)」のこと。

 

執筆:NAコンサルタント 安藤紀雄
挿絵:瀬谷昌男

『建築設備配管工事の基礎講座』の目次

第1章 建築設備と建築設備配管

第2章 建築設備用配管材料の種類

第3章 配管の接合方法の種類

第4章 配管工事を支える補助部材

第5章 配管のテストと試運転

第6章 配管に関するトラブル対応

目次をもっと見る

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』に関連するカテゴリ