冷凍食品ナイフ 小

冷凍食品ナイフ 小 - 藤寅工業

1本で2通りの使い方がOK 波刃:パン等の柔らかい食材 ノコ刃:半解凍された食材に。

用途
パン・ハム、半解凍された食材。
全長(mm)
320
質量(g)
75
刃長(mm)
185
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
315×27×15
刃厚(mm)
0.5
材質(刃)
特殊ステンレス刃物鋼
材質(ハンドル)
自然木
刃渡り(mm)
190
背厚(mm)
1.2
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87168751FG-3400
¥2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする