藤次郎 藤次郎の 厨房用品 藤次郎の 料理道具 藤次郎の 包丁・ナイフ・砥石 富士FX-200庖丁 薄刃 富士FX-200庖丁 薄刃 注文コード 富士 FX-200包丁材質:刀身 モリブデンバナジウム鋼 柄 茶積層強化木 材質モリブデンバナジウム鋼 全長(mm)285 質量(g)105 刃長(cm)17 背厚(mm)1.5 内容量1個 注意 ※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 F202 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 88727003 F202 ¥2,500 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 包丁・ナイフ・砥石 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 左利きシリーズ 正広作 ステンレス和包丁 薄刃(片刃) 正広 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ マスターコック抗菌カラー庖丁 菜切 片岡製作所 税込¥4,068~ ¥3,698~ 黒打菜切包丁 ファインクラフト 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 555シリーズ 兼常作 ステンレス 赤合板柄 薄刃型 関兼常 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ 兼常作 口金付 鎚目VG-1 薄刃型 関兼常 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 彩流シリーズ 兼常作 VG-10 ダマスカス鋼 口金付ブラウンアッシュ柄 薄刃型 関兼常 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ ENDO カステラナイフウォーマー ホワイトサム 税込¥24,178~ ¥21,980~ 収納ボックス マグネットストッカー W F2663 不動技研 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 正広作最上鰻裂関東型 正広 税込¥15,378~ ¥13,980~ (1) ダイヤモンド&セラミックシャープナー カクセー 税込¥659 ¥599 バスケットへ デリシアスブラック 包丁 カクセー 税込¥1,758~ ¥1,598~ 子供用クッキングナイフ 富士カトラリー 税込¥1,758 ¥1,598 関孫六 匠創 シェフズナイフ 貝印 税込¥5,058~ ¥4,598~ 関孫六 べにふじ 牛刀 貝印 税込¥5,498~ ¥4,998~ 関孫六 匠創 小三徳 貝印 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 関孫六 べにふじ 三徳 貝印 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 関孫六 べにふじ 三徳ディンプル 貝印 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ 関孫六 匠創 三徳 貝印 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 関孫六 べにふじ 小三徳 貝印 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 関孫六 匠創 三徳ディンプル 貝印 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品料理道具包丁・ナイフ・砥石菜切り包丁・薄刃包丁 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります 砥石・包丁差し 三徳包丁 牛刀包丁 筋引包丁 刺身包丁・柳刃包丁 出刃包丁 オイスターナイフ/貝むき 菜切り包丁・薄刃包丁 骨切包丁 蛸引包丁・ふぐ引包丁 身卸包丁 万能包丁・舟行包丁 ペティナイフ パン切りナイフ 麺切包丁 中華包丁 折込ナイフ うなぎ裂き包丁 特殊用途 寿司切包丁 セラミックナイフ カービングナイフ スライサー フィレナイフ ケーキナイフ 子供用包丁 ハンドル・鞘 包丁セット品 むき物包丁 クレーバーナイフ シェアする マイページ 最近見た商品