クラシックアイコン フィレットナイフ

クラシックアイコン フィレットナイフ WUSTHOF(ヴォストフ)

ヴォストフ クラッシックアイコンシリーズ優れたグリップ感の確信的なデザイン。材質:クローム・モリブデン・バナジウム

刃長(cm)18 材質クロームモリブデンバナジウム鋼 全長(mm)312 質量(g)137 背厚(mm)2 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-0295-1301 内容量1個
注意
※庖丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88728351 4626
25,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする