青木刃物製作所 青木刃物製作所の 厨房用品 青木刃物製作所の 料理道具 青木刃物製作所の 包丁・ナイフ・砥石 堺孝行 イノックス PC柄スイカ切 堺孝行 イノックス PC柄スイカ切 注文コード 88739707 堺孝行 イノックスシリーズ材質:刃身/モリブデン鋼 柄/PPハンドル(耐熱110℃) 刃長(cm)36 材質刀身:モリブデン鋼、PPハンドル 全長(mm)520 背厚(mm)1.5 TKG品番9-0340-0101 TKG品番(2017)6-0318-0101 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 88739707 - ¥15,200 ¥13,980 ¥13,980 ¥15,378 (税込) 3日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 包丁・ナイフ・砥石 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 牛刀 254mm レストランサプライ 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ 牛刀 フルボルスター 305mm レストランサプライ 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ 牛刀 152mm レストランサプライ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 牛刀 203mm レストランサプライ 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ カラー三徳包丁 178mm レストランサプライ 税込¥2,528 ¥2,298 三徳包丁 178mm レストランサプライ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ブレッドナイフ 203mm レストランサプライ 税込¥4,068~ ¥3,698~ パーリングナイフ 89mm レストランサプライ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ピーリングナイフ 70mm レストランサプライ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 菜切包丁 178mm レストランサプライ 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ ユーティリティナイフ 127mm レストランサプライ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ENDO カステラナイフウォーマー ホワイトサム 税込¥24,178~ ¥21,980~ 収納ボックス マグネットストッカー W F2663 不動技研 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 正広作最上鰻裂関東型 正広 税込¥15,378~ ¥13,980~ (1) ダイヤモンド&セラミックシャープナー カクセー 税込¥659 ¥599 バスケットへ デリシアスブラック 包丁 カクセー 税込¥1,758~ ¥1,598~ 子供用クッキングナイフ 富士カトラリー 税込¥1,758 ¥1,598 関孫六 匠創 シェフズナイフ 貝印 税込¥5,058~ ¥4,598~ 関孫六 べにふじ 牛刀 貝印 税込¥5,498~ ¥4,998~ 関孫六 匠創 小三徳 貝印 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品料理道具包丁・ナイフ・砥石特殊用途 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります 砥石・包丁差し 三徳包丁 牛刀包丁 筋引包丁 刺身包丁・柳刃包丁 出刃包丁 オイスターナイフ/貝むき 菜切り包丁・薄刃包丁 骨切包丁 蛸引包丁・ふぐ引包丁 身卸包丁 万能包丁・舟行包丁 ペティナイフ パン切りナイフ 麺切包丁 中華包丁 折込ナイフ うなぎ裂き包丁 特殊用途 寿司切包丁 セラミックナイフ カービングナイフ スライサー フィレナイフ ケーキナイフ 子供用包丁 ハンドル・鞘 包丁セット品 むき物包丁 クレーバーナイフ シェアする マイページ 最近見た商品