青木刃物製作所
堺孝行 イノックス PC柄スイカ切
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88739707
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
堺孝行 イノックスシリーズ材質:刃身/モリブデン鋼 柄/PPハンドル(耐熱110℃)
材質
刀身:モリブデン鋼、PPハンドル
全長(mm)
520
刃長(cm)
36
背厚(mm)
1.5
TKG品番
9-0340-0101
TKG品番(2017)
6-0318-0101