EBM(江部松商事) EBM(江部松商事)の 厨房用品 EBM(江部松商事)の 料理道具 EBM(江部松商事)の 包丁・ナイフ・砥石 兼松作 日本鋼 アジ切庖丁 兼松作 日本鋼 アジ切庖丁 注文コード 03694635 業務用では一般的なラインで、刃研ぎも簡単にでき、取扱いがやさしい庖丁です。 刃渡り(mm)105 材質安来鋼3号 全長(mm)235 質量(g)100 背厚(mm)2.5 内容量1個 特価 本日11月18日(火)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025251121 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03694635 - ¥6,200 ¥4,798 ¥4,798 ¥5,278 (税込) 5日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 包丁・ナイフ・砥石 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ステンレス小出刃包丁 兼定 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ステンレス出刃包丁 兼定 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 春楼 あじ切り包丁 パール金属 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 春楼 出刃包丁 パール金属 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ステンレス刺身包丁 兼定 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ステンレス菜切包丁 兼定 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 持ち運びできる菜切り包丁(ケース付) パール金属 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ セラミックキッチンナイフ NCS-15WB パール金属 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ セラミックキッチンナイフ NCR-165WB パール金属 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ セラミックキッチンナイフ NCV-17WB パール金属 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ TOUCH st セラミック包丁 パール金属 税込¥3,738~ ¥3,398~ Master line ステンレス穴あき三徳包丁 パール金属 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 銀チタン包丁 パール金属 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 銀チタン包丁 パール金属 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ 銀チタン包丁 パール金属 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ TOUCH st チタン包丁 パール金属 税込¥3,958~ ¥3,598~ 春楼 柳刃包丁 パール金属 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ セーフティーナイフロックケース パール金属 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ そば処清流 麺切包丁 パール金属 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ Cook Value 4点Bセット(ピーラー) パール金属 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品料理道具包丁・ナイフ・砥石出刃包丁 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります 砥石・包丁差し 三徳包丁 牛刀包丁 筋引包丁 刺身包丁・柳刃包丁 出刃包丁 オイスターナイフ/貝むき 菜切り包丁・薄刃包丁 骨切包丁 蛸引包丁・ふぐ引包丁 身卸包丁 万能包丁・舟行包丁 ペティナイフ パン切りナイフ 麺切包丁 中華包丁 折込ナイフ うなぎ裂き包丁 特殊用途 寿司切包丁 セラミックナイフ カービングナイフ スライサー フィレナイフ ケーキナイフ 子供用包丁 ハンドル・鞘 包丁セット品 むき物包丁 クレーバーナイフ シェアする マイページ 最近見た商品