三徳包丁 オールステンレス製

三徳包丁 オールステンレス製 モノタロウ
(8件のレビュー)

切れ味抜群。オールステンレス製でお手入れ簡単です。野菜・肉・魚などに広い用途に使える三徳型です。研ぎ直し可能・食洗器対応です。

用途野菜・肉・魚などの調理に 材質刀身:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ステンレス鋼 全長(mm)300 質量(g)122 刃厚(mm)0.6 刃渡り(mm)170 背厚(mm)1.7 内容量1個
注意
※包丁を料理以外に使用しないでください。
※冷凍食品には冷凍ナイフ、魚の骨・その他堅いものを切る時は刃の厚い出刃包丁を使用してください。
※用途に適合しない包丁を使用すると、刃欠け・ひびの原因となります。
※本製品についた水分や汚れ(特に塩分や酸などを含んだもの)はサビの発生原因となります。しっかり洗浄する・拭き取るなどしてください。
※水またはお湯の中に入れたまま放置しないでください。サビの発生原因となります。
※湿った場所での保管や、異種金属と触れたままの保管はサビの発生原因になります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58302914 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58302914 - 25893552 F-2185 F-2185 NEWシンプルベーシック 三徳包丁160 パール金属 25893552 NEWシンプルベーシック 三徳包丁160 パール金属 1本 1,798 税込1,978 NB商品の同等品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
58302914
2022-09-07
用途:
キャンプで使用
サービス業

キャンプに持参するので、軽いやつ探していて、ちょうどいい軽さでした。
一応本研ぎしましたが、そのままでもしっかりとた切れ味でした。
錆びにくい材質なので、キャンプにピッタリです。

対象商品:
58302914
2022-07-04
用途:
日頃の生活に

切れ味は不満なく、毎日の料理に支障なく使えています。重さはちょうどいいです。

対象商品:
58302914
2022-04-17
用途:
調理時
自動車・二輪車・自転車関連業

値段が安く切れ味が心配でしたが、試しに食パンを5ミリぐらいの厚さで切ったところ断面がボソボソにならず綺麗にきれました。
大変満足してます。

対象商品:
58302914
2022-05-07
用途:
家庭の調理器具
その他業種

オールステンレスで、清潔です。最初切れ味が不満でしたが、研ぎ直しで、よく切れる様になりました。長持ちしそうです。

対象商品:
58302914
2022-03-10
用途:
台所用
有限会社漢法院 様 (医療・福祉・介護関連業)

長く使っても切れ味がよく、これだけで調理出来ます。

対象商品:
58302914
2021-07-11
用途:
紙の伝票を裁断

お値段設定に惹かれ、購入しました。試しに野菜を切ってみました。持った感じはしっかりしていて、切れ味も問題ありません。清潔に使えそうです。今後、満足のいく使い易い砥石を購入して、長く使わせてもらいます。

2021-07-10
用途:
台所業務

材質は問題無く、ただ刃が薄いので物によっては反ってしまう。全体的には良く出来ている。

1人が参考にしています
対象商品:
58302914
2021-07-30
用途:
趣味の料理に
宮内建材 様

趣味の範囲なので高価な物には手が出せませんが、この値段で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする