cotta cottaの 厨房用品 cottaの 料理道具 cottaの 包丁・ナイフ・砥石 孝行 カステラナイフ波刃(ステンレス製)39cm 孝行 カステラナイフ波刃(ステンレス製)39cm 注文コード 材質モリブデン鋼 全長(mm)530 内容量1本(1本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 46001 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 16751300 46001 ¥19,394 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 包丁・ナイフ・砥石 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 関孫六 あまいろ 牛刀 貝印 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ ABS ナイフスリーブ 黒 特大(31cm) TKG 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ステン 帆太郎君(ホタテ貝むき) TKG 税込¥175 ¥159 バスケットへ クラッシックアイコン 西洋型骨スキ 14cm WUSTHOF(ヴォストフ) 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ クラッシックアイコンサンドウィッチナイフ 20cm WUSTHOF(ヴォストフ) 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ クラッシックアイコン 牛刀 16cm WUSTHOF(ヴォストフ) 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ クラッシックアイコン 牛刀 20cm WUSTHOF(ヴォストフ) 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ クラッシックアイコン 牛刀 23cm WUSTHOF(ヴォストフ) 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ クラッシックアイコン ブレッドナイフ 23cm WUSTHOF(ヴォストフ) 税込¥45,078 ¥40,980 バスケットへ WTクラシック サンドイッチナイフ 大 WUSTHOF(ヴォストフ) 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ アタッシュケース 2丁入(黒) 堺菊守 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ 正広作MV鋼本焼ボーニング(両刃) 16cm 正広 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 正広作MV鋼本焼ボーニング フレキシブル 16cm(両刃) 正広 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 正広作MV-S鋼 筋引(両刃)21cm 正広 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ 正広作MV-S鋼 柳刃(片刃)27cm 正広 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ 正広作MV-S鋼 柳刃(片刃)30cm 正広 税込¥45,078 ¥40,980 バスケットへ 正広作MV-S鋼 波刃ナイフ 21cm 正広 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ 兼常作 パン切 北正 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ イージーシャープ ダイヤモンドシャープナー ヒロショウ 税込¥934 ¥849 バスケットへ 牛刀 254mm レストランサプライ 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品料理道具包丁・ナイフ・砥石ケーキナイフ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります 砥石・包丁差し 三徳包丁 牛刀包丁 筋引包丁 刺身包丁・柳刃包丁 出刃包丁 オイスターナイフ/貝むき 菜切り包丁・薄刃包丁 骨切包丁 蛸引包丁・ふぐ引包丁 身卸包丁 万能包丁・舟行包丁 ペティナイフ パン切りナイフ 麺切包丁 中華包丁 折込ナイフ うなぎ裂き包丁 特殊用途 寿司切包丁 セラミックナイフ カービングナイフ スライサー フィレナイフ ケーキナイフ 子供用包丁 ハンドル・鞘 包丁セット品 むき物包丁 クレーバーナイフ シェアする マイページ 最近見た商品