Toffy 電動マルチナイフ 充電式 アッシュホワイト
包丁では切りにくい焼き立ての食パンや硬いフランスパンまで、刃をあてるだけ、力要らずでらくらくカット!美しい断面が作れます。
タッチスイッチとスライド&プッシュスイッチを組み合わせた安心設計。誤作動を防ぎます。
重なった2枚のブレードが前後に動くことで、食材を滑らかに美しくカット!ブレードは水洗いができます。
コードレスだからいろいろな場所で活躍します。ブレードは安全にワンタッチで取り付け、取りはずしができます。
食材は金属製の調理台など固いものではなく、木製のまな板などに置いてください。
まな板を傷つける場合がありますので、気になる方は市販のまな板シートなどをご使用ください。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質ABS樹脂、ステンレス
寸法(mm)本体: 約 450×41×H62(ブレード含む)
色アッシュホワイト
質量(g)約402(ブレード含む)
レンジ不可
食器洗浄機不可
内容量1本(1本)
注意
※ブレードに食材や水気を残したまま放置しないでください。40度以上のお湯で洗ったり、食洗機、乾燥機などを使ったりしないでください。※ブレードを補完する際は必ずブレードカバーをつけてください。食材がブレードにからまったときは動作を停止してください。
※ビニール手袋使用時や手が乾燥しているときは、タッチセンサーが反応しない場合があります。
※ブレードの切れ味が悪くなったり、刃に傷や損傷を見つけた場合は使用をやめ、新しいものと交換してください。
※使用直後は摩擦により刃が熱をもつことがあります。取り付けや取り外し、お手入れの際はブレードクリップの取り付け部を持ってください。
※充電しながらの動作はできません。充電を停止してから、動作させてください。