WESTMARK
WM アップルカッター ブラック
押し込むだけでリンゴを10等分にカットできる
用途
お子様でも安心
TGK品番
1-0565-1101
材質
【本体】アルミニウム【ブレード】ステンレス製
全長(mm)
170
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81937461
51107760
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください