WESTMARK
WM アップルカッター ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81937461
品番
51107760
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
押し込むだけでリンゴを10等分にカットできる
用途
お子様でも安心
TGK品番
1-0565-1101
材質
【本体】アルミニウム【ブレード】ステンレス製
全長(mm)
170