関兼常
関兼常の 料理道具
関兼常の 包丁・ナイフ・砥石
関兼常の ペティナイフ
青鋼 本割込 口金付黒合板柄 ペティ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00131907
品番
KC-124
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
日立金属性の最高級炭素鋼「青紙2号」を採用したステン割込包丁
抜群の切れ味と長切れすることが大きな特徴の優れた包丁です
刃渡り(mm)
150
材質
鋼材:青紙2号、炭素鋼、SUS410ステンレス(三層鋼)
質量(g)
90
口金
ステンレス
材質(柄部)
黒合板
RoHS指令(10物質対応)
対応