下村工業
コトコト にぎりやすいこども包丁
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
02702197
品番
CO-101P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
アゴと刃先が丸いため、安全に使える。手にフィットするハンドル形状
色
ピンク
材質
刀身/ステンレス刃物鋼 柄/ポリプロピレン・エラストマー混合(耐熱温度100度)
全長(mm)
225
質量(g)
65
板厚(mm)
1.2
刃渡り(mm)
120
食器洗浄機
対応○