曜日別特売
- E-PRO モリブデン 洋出刃 EBM(江部松商事) 03688886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-PRO モリブデン 洋出刃

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃渡り(mm)210
内容量1個注文コード03688886品番-
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

さびに強く耐久性に優れたモリブデン鋼

刃渡り(mm)210材質モリブデン鋼・特殊樹脂全長(mm)338質量(g)306背厚(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03688904
2022-07-26
用途: 魚を捌く時
その他業種

料理人ではありませんが家で鮭などの大きな魚を捌くために買いました。
ヒレや頭を落とす際には通常の出刃包丁のほうが力が入りやすいので良いですが、三枚に下ろす行程では刃の長い洋出刃のほうが扱いやすいです。
包丁サイズの割に若干背厚が薄いですが、刃が簡単にしなるようなことはないですし、強度に問題があるとは思いません。
扱う方によっては大型の牛刀のような使い方も可能なのではないでしょうか。
鋼材は中程度の価格帯の業務用包丁で使われているものと同程度かと思われます。
あまり硬いと刃が欠けやすいのですが、適度な硬さかと思います。
総合的な意見として、このサイズ、この品質、でこの値段なので非常にオススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする