SAKURA
SAKURA-S庖丁 ステンレス 出刃 210mm【左きき用】093AK5181
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04841912
品番
093AK5181
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
衛生管理に適したオールステンレス一体型
現場を考えたハンドル形状とグリップパターン
材質
刃体:ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄:ステンレススチール
外寸法(mm)
349、62、24
食器洗浄機
○