曜日別特売
5.5603.16 ビクトリノックス フィブロックス スティッキングナイフ 16cm ブラック 5.5603.16 ビクトリノックス 04843576

ビクトリノックス フィブロックス スティッキングナイフ 16cm ブラック 5.5603.16

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04843576
品番
5.5603.16
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
¥6,098

ビクトリノックスは、1884年の創業。一世紀以上の伝統と歴史が鋭い切れ味を生み出します。
最高級のブレードとすべりにくく、衛生的なフィブロックスハンドルがこれからの主流です。
両刃

仕様
食器乾燥機:○
材質
ステンレススチール、TPE
温度(℃)
100
外寸法(mm)
290

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする