FU-635 藤寅作 オールステンレス 出刃 FU-635 15cm 藤寅作 04845640

藤寅作 オールステンレス 出刃 FU-635 15cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04845640
品番
FU-635
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

コバルト合金鋼をベースに、モリブデン・バナジウム、クロームを添加して耐摩耗性に優れ、プロ用に特に設計された庖丁です。
18-8ステンレスハンドルを使用。洗いやすく、バクテリアの侵入、繁殖を防止し、非常に衛生的です。また、熱湯消毒(180℃)が可能で、切れ味・硬度・ハンドルにも全く影響ありません。職人による本格的な刃付けを施し、研ぎ直しが容易です。安全面でもにぎり易く、滑り止めを考慮したハンドルデザインにより、手に良くなじみます。
握りやすく、すべりにくい左右非対称ハンドルになっています。
片刃
背厚:4.0mm

材質
コバルト合金鋼割込、13クロームステンレス鋼、18-8ステンレス鋼
外形寸法(全長)L(mm)
280

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする