MS-8 正広作 ステンレス鋼 左きき用 出刃庖丁 18cm MS-8 EBM(江部松商事) 04847679

正広作 ステンレス鋼 左きき用 出刃庖丁 18cm MS-8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04847679
品番
MS-8
参考基準価格(税別)¥15,750販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

鋼材はカーボン量の多いステンレスを使用
片刃
背厚:4.0mm

材質
ステンレス鋼
外形寸法(全長)L(mm)
332

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする