F-909 柳刃 藤次郎 18470954

柳刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18470954 品番F-909
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

切れ味を重視した本鍛造和庖丁です。芯材に白紙鋼を使用し、側材に軟鉄を複合することにより、研ぎやすくて鋭い切れ味を有します。
ハンドルには耐水性に優れ手触りの優しい朴木を使用しています。日本伝統の刃物技術を継承する藤次郎のスタンダードな和庖丁です。

刃渡り(mm)270 材質側材:軟鉄、ハンドル:朴木、桂:樹脂 寸法(mm)405 質量(g)160 材質(刃)白紙鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする