河村刃物
河村刃物の 料理道具
河村刃物の 包丁・ナイフ・砥石
河村刃物の 牛刀包丁
堺菊守(モリブデン鋼)和式 紫檀柄 切付牛刀
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
27286413
品番
24cm
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
EBM品番
8500700
材質
ハイカーボン特殊ステンレス鋼
刃渡り(cm)
24
全長(mm)
385
質量(g)
180
背厚(mm)
3