- TKG-NEO(ネオ)牛刀(両刃) TKG 65977853

TKG-NEO(ネオ)牛刀(両刃)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65977853 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

刀身とハンドルが一体化、ハンドルが抜けたり腐ったりしません。
TGK-NEOシリーズは、近代化学が生んだクラフト技術を駆使し、刀鋼(3枚複合)はスウェーデン鋼海綿鉄をベースにモリブデン・バナジウム・クロームを添加して、耐摩耗性に優れ、プロ用に設計された包丁です。
スウェーデンで産出した高純度の鉄鉱石をヘガネス法と呼ばれる低温ガス還元法で不純物を取り除き、精錬・製鋼された特殊なステンレス合金鋼です。
耐食性・耐摩耗性に大変優れており、末永くご使用いただけます。また、DP加工により折れる心配が無く、安全で研ぎ易く仕上げております。

材質DPスウェーデン鋼 全長(mm)465 質量(g)310 サイズ(cm)33 背厚(mm)2.5 TKG品番7-0311-0206 TKG品番(2017)6-0303-0206

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする