SA佐文 本焼鏡面仕上 柳刃 木製サヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88713326 品番 -
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

SA 佐文 本焼 鏡面仕上 玉白鋼全鋼で低温鍛造(650〜800℃)での製造ですから、ハガネ本来の切れ味、ねばりが作り出せます。鏡面は庖丁の美しさを引き出し、錆にくくしております。柄は手になじむ八角仕上げになっています。

刃長(cm)27 材質白金鋼 全長(mm)415 質量(g)175 背厚(mm)4 TKG品番9-0297-0101 TKG品番(2017)6-0271-0101
注意
※鏡面は油拭きをしないでください。※庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする