TKG
SA佐文 銀三鏡面仕上 蛸引
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
刃長(cm)
27
24
27
30
33
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88713484
品番
-
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
SA 佐文 銀三 鏡面仕上伝統の技が光る彩新の和庖丁。従来の和庖丁と同じ製法で素材を錆に強いハガネに替えた切れ味秀れた逸品です。
刃長(cm)
27
材質
銀紙三号
全長(mm)
420
質量(g)
130
背厚(mm)
3.2
TKG品番
9-0297-0602
TKG品番(2017)
6-0271-0702
注意
※このページの庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。