SA佐文 青鋼 鎌型薄刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88713852 品番 ASB49019
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は47,980円となります。
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

SA 佐文 青銅安来の青紙一号の鋼を使用し、切れ味の持続性に優れた最高の料理庖丁です。技術の年輪が開花したプロに贈る最高の舞台道具です。

刃長(cm)19.5 材質安来青鋼 全長(mm)335 質量(g)220 背厚(mm)4.2 TKG品番9-0297-1502 TKG品番(2017)6-0271-1602
注意
※このページの庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする