SA雪藤 身卸

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88714421 品番 AYK27027
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

SA 雪藤 中霞・玉白鋼

材質(刃)白鋼 材質(柄部) 種別身卸 材質安来白鋼 全長(mm)430 質量(g)340 刃長(cm)27 背厚(mm)5 TKG品番9-0298-1204 TKG品番(2017)6-0272-1204
注意
※このページの庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先から マチまで、マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88714421
2021-01-27
用途:
鰤、鮪等の大きめの魚のさばきと切り身用
飲食業

自分なりの、刃付けが必要。
刃元の研ぎに時間がかかります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする