SA雪藤 舟行

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88714561 品番 -
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

SA 雪藤 中霞・玉白鋼

材質(刃)白鋼 材質(柄部) 種別舟行 材質白鋼 全長(mm)320 質量(g)190 刃長(cm)18 背厚(mm)4.5 TKG品番9-0298-1401 TKG品番(2017)6-0272-1401
注意
※このページの庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先から マチまで、マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする