杉本刃物
杉本刃物の 料理道具
杉本刃物の 包丁・ナイフ・砥石
杉本刃物の 出刃包丁
杉本 全鋼 洋出刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88725901
品番
2421
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
杉本(全鋼)特に厳選された刃物鋼を永年にわたる伝統的な製造技術により、入念に手造りされた商品です。
刃長(cm)
21
材質
高級炭素鋼
全長(mm)
350
質量(g)
425
背厚(mm)
4.9
TKG品番
9-0318-1401
TKG品番(2017)
6-0290-1401
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。