杉本 CM鋼 牛刀

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88726014 品番 CM2127
参考基準価格(税別)¥59,091 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

杉本 CM鋼(クローム・モリブデン鋼)従来の炭素鋼の製品に、クロームモリブデンを含有させました。サビにくく切れ味・研磨性・硬度とも炭素鋼の製品に劣らない商品です。

刃長(cm)27 材質特殊合金鋼(クロームモリブデン) 全長(mm)420 質量(g)335 背厚(mm)2.9 TKG品番9-0318-2004 TKG品番(2017)6-0290-2004
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする