杉本刃物
杉本刃物の 料理道具
杉本刃物の 包丁・ナイフ・砥石
杉本刃物の 牛刀包丁
杉本 CM鋼 牛刀
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88726041
品番
CM2136
参考基準価格(税別)
¥140,910
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
杉本 CM鋼(クローム・モリブデン鋼)従来の炭素鋼の製品に、クロームモリブデンを含有させました。サビにくく切れ味・研磨性・硬度とも炭素鋼の製品に劣らない商品です。
刃長(cm)
36
材質
特殊合金鋼(クロームモリブデン)
全長(mm)
525
質量(g)
445
背厚(mm)
3.3
TKG品番
9-0318-2007
TKG品番(2017)
6-0290-2007
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。