TKG
TKGの 料理道具
TKGの 包丁・ナイフ・砥石
TKGの スライサー
スペシャルグレード スライサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88727737
品番
452218SG
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ヴォストフ スペシャルグレードシリーズ超本刃付の為、最高級の切れ味です。軽量化を図り、長時間にぎっていても疲れず、又アゴの部分がカットされていて研ぎやすい。
刃長(cm)
18
材質
クロームモリブデンバナジウム鋼
全長(mm)
298
質量(g)
104
背厚(mm)
2
TKG品番
9-0322-0303
TKG品番(2017)
6-0298-0303
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。