TKG
TKGの 料理道具
TKGの 包丁・ナイフ・砥石
TKGの スライサー
スペシャルグレード スライサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃長(cm)
20
注文コード
88727746
品番
452220SG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,200
この商品は
刃長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ヴォストフ スペシャルグレードシリーズ超本刃付の為、最高級の切れ味です。軽量化を図り、長時間にぎっていても疲れず、又アゴの部分がカットされていて研ぎやすい。
刃長(cm)
20
材質
クロームモリブデンバナジウム鋼
全長(mm)
327
質量(g)
146
背厚(mm)
2
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-0298-0304
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。