TKG
TKGの 料理道具
TKGの 包丁・ナイフ・砥石
TKGの 牛刀包丁
スペシャルグレード 牛刀
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88727764
品番
458218SG
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ヴォストフ スペシャルグレードシリーズ超本刃付の為、最高級の切れ味です。軽量化を図り、長時間にぎっていても疲れず、又アゴの部分がカットされていて研ぎやすい。
刃長(cm)
18
材質
クロームモリブデンバナジウム鋼
全長(mm)
302
質量(g)
160
背厚(mm)
2.6
TKG品番
9-0322-0402
TKG品番(2017)
6-0298-0402
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。